カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
    • その他ボックス(8)
    • プールボックス(1)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「pvk」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(35件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
    適合規格(PS)E
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(14件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質樹脂
  • PVKボックス(防水タイプ) 未来工業

    PVKボックス(防水タイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    規格中形四角(浅型)ノック付(1方出)
  • PVKボックス(防水タイプ) ノック無 未来工業

    PVKボックス(防水タイプ) ノック無

    未来工業(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
    種類ノック無
  • PVKボックス(防水タイプ) おねじキャップ付 未来工業

    PVKボックス(防水タイプ) おねじキャップ付

    未来工業(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類おねじキャップ付
  • PVKボックス(器具用) 未来工業

    PVKボックス(器具用)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品おねじキャップ付規格大形四角(深型)
  • PVKボックスプールボックス 未来工業

    PVKボックスプールボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番104-4453
  • PVKボックス(Fタイプ) 未来工業

    PVKボックス(Fタイプ)

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ピンバイス 細軸片頭 TRUSCO

    ピンバイス 細軸片頭

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式トラスコ品番437-4207材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル全長(mm)97質量(kg)0.023材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ8適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • ピンバイス 片頭収納式 TRUSCO

    ピンバイス 片頭収納式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    仕様コレットチャック2個 片頭収納型トラスコ品番437-4231全長(mm)102質量(kg)0.041摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
  • ミーリングバイス用口金・ボルトセット VERTEX(バーテックス)

    ミーリングバイス用口金・ボルトセット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1式
    翌々日出荷
    口金S45C材質(ボルト)SCM4
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
    タイプ塩ビパイプ40/50
  • Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)

    Eaton 非常用ボタン M22シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水ホース用アダプタ ミヤコ

    排水ホース用アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
    材質ABS
  • フレキ管付属 オーム電機

    フレキ管付属

    オーム電機
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
  • カバーポケットアルバム ナカバヤシ
    柄物
    ブルー
    グリーン
    レッド
    イエロー
    パープル

    カバーポケットアルバム

    ナカバヤシ
    ¥359~税込¥395~
    1冊
    3日以内出荷
    持ち運びにも便利なベルトボタン付きのポケットアルバム
    タイプ溶着式表紙仕様ポリプロピレン
  • LED□350埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27410KLA9の組合せ
    仕様●器具光束:3340lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:24W ●消費効率:139.1lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込プリズムパネル昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47410KLA9の組合せ
    仕様●器具光束:8490lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:60W ●消費効率:141.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNFK25013+【反射板付点灯ユニット】NNFK27310KLA9の組合せ
    仕様●器具光束:2630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:19W ●消費効率:138.4lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 ニッケンハードウエア

    ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器

    ニッケンハードウエア
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
    タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当消費電力(W)240 ±5入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP66色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
  • ディスポーザー用排水アダプタ ミヤコ

    ディスポーザー用排水アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
    材質本体/ABS、パッキン/CR
  • 太陽光パネル支持金具(中間セット) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(中間セット)

    KMEW(ケイミュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • ボードパーティション(板面) 馬印

    ボードパーティション(板面)

    馬印
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    15日以内出荷
    ボードマーカーで記入できるホワイトボードのパーティション、スチールホワイト/ワンウェイ掲示板(アルミポールが必要)
  • 太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整)

    KMEW(ケイミュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(10個)
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質アルミ
  • 太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ

    KMEW(ケイミュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質ステンレス
  • 太陽光パネル支持金具(棟側セット) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(棟側セット)

    KMEW(ケイミュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • 太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応 KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応

    KMEW(ケイミュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • 軒カバー KMEW(ケイミュー)

    軒カバー

    KMEW(ケイミュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
    材質アルミ
  • 太陽光パネル支持金具(軒下セット) KMEW(ケイミュー)

    太陽光パネル支持金具(軒下セット)

    KMEW(ケイミュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    17日以内出荷
    グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材。ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
  • 『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテ SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 セフィアXR メタルスッテ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • スツール ピッコ<配送時組立サービス付> イトーキ

    スツール ピッコ<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)330質量(kg)6.4高さ(mm)570材質(本体)ポリプロピレン樹脂奥行(mm)330色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • ピッコ PV張地<配送時組立サービス付> イトーキ

    ピッコ PV張地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    23日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    22日以内出荷から92日以内出荷
  • ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブ
    仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:95 → 300mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ4個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6097アズワン品番65-7457-90
  • ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
    仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:25 → 150mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6088アズワン品番65-7458-71
  • ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    7日以内出荷
    。LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
  • ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    LVK熱収縮ケーブルジョイント。PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。特長と利点 ケーブルとワイヤの接続に最適 シンプルで使いやすさ抜群 高品質な熱可塑樹脂接着剤 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 優れた収縮特性 化学的な影響に対する耐性 高い耐UV性 ハロゲンフリー
    仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:1.5 → 6mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6075アズワン品番65-7457-14
  • 表面粗さ計 TIME3223 TIME

    表面粗さ計 TIME3223

    TIME
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。 分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利 12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン 高精度誘導ピックアップ 2RC、GAUSSのフィルタリング方法 ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合 TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース 自動または手動スイッチオフ
    仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)測定範囲400um測定原理インダクタンスタイプ解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um測定精度(%)±10
pve特集