カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
  • メカニカル部品(24)
  • 電気材料(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px-30」の検索結果

176件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー太字

    uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
    軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー 太字角芯 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー 太字角芯

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。固着性・速乾性・発色性に優れています。
    用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維タイプシングル種類【芯】角線幅(mm)【筆記】8.5替芯PCXR-8入数1油性 or 水性油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3線の太さ太字
  • タイルカーペット PX-3000 スミノエ

    タイルカーペット PX-3000

    スミノエ(9件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
  • 鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業

    鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t

    電成興業(12件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様平蓋材質鉄表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
  • FC2850SP 250PX30 防錆タイプ アマテイ

    FC2850SP 250PX30 防錆タイプ

    アマテイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(250本×30巻)
    6日以内出荷
    2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
    用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
  • タイルカーペット ワタナベ工業

    タイルカーペット

    ワタナベ工業
    ¥829~税込¥912~
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
    用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%厚さ(mm)6寸法(mm)500×500質量(kg)1
  • インパクト用エクステンションバー トップ工業

    インパクト用エクステンションバー

    トップ工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルカーペット PXシリーズ ワタナベ工業

    タイルカーペット PXシリーズ

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(1枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性・防音効果に優れています。
    材質表面/PP、裏面/特殊PVC寸法(mm)500×500×6色グリーンアズワン品番4-2165-05
  • ヘラゲイン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲイン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
    色黒使用温度範囲(℃)-70~+125特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性
  • フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝形標準型 コネクタタイプ EE-SPX301/401

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ 調整しやすい光軸マークつき 調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
    質量(g)約2.6タイプ溝型保護構造IEC60529規格 IP50出力NPN検出距離溝幅: 3.6mm標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート(PC)制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時: -10~+55保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと)応差0.05mm以下スリット幅(mm)3.6(溝幅)出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W

    omron(オムロン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き
    保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下
  • PX プラボックスオプション 単管パイプ用金具 日東工業

    PX プラボックスオプション 単管パイプ用金具

    日東工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ・工事現場の仮設足場などに使用される単管パイプに取付可能です。・単管クランプ付き出別途部材の手配は不要です。
    用途プラボックスを単管パイプに取り付けるための単管パイプ用金具
  • ダンポールP 宇部エクシモ
    グリーン
    ブラック

    ダンポールP

    宇部エクシモ(8件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1パック(50本)
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
    タイプパイプ
  • [EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入) エスコ

    [EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個(3個)
    翌日出荷
    [EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
    仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚
  • シアノボンドPX-300 田岡化学

    シアノボンドPX-300

    田岡化学
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(50g×20本)
    5日以内出荷
    ≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
    用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵

    バウアーズ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 扱いが簡単で低コスト。 高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。 全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。 USBケーブルでデータ出力可能。 255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 ASTM A956に準拠。
    付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)厚さ(mm)(固定された最小試料)3寸法(mm)135×55×25質量(g)250硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)検出器タイプD内蔵メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ122×32LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • 細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
  • タイルカーペット ワタナベ工業

    タイルカーペット

    ワタナベ工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。防汚性、防音効果に優れています。含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2140327)。制電
    用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット。材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:塩化ビニール(PVC)100%厚さ(mm)6短辺(mm)500長辺(mm)500防炎認定の有無防炎適合品
  • プレストXG 抗菌化研

    プレストXG

    抗菌化研
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    ケイ酸の効果で徒長を抑制し植物を固く丈夫にします。また、病害抵抗性を増大、耐病性を高めます。 カリウム効果で根の発育促進が期待できる水溶性ケイ酸カリ液体肥料です。 キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)の育苗に特に効果が期待できます。 イネ科の芝などは、ケイ酸を多く吸収することが確かめられています。
    用途液体葉面散布肥料適合作物キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)農林水産省登録第(号)生第88692号
  • プルボックス 平蓋 電成興業

    プルボックス 平蓋

    電成興業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • パンチデックス NEOTEC(榮製機)

    パンチデックス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
    仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シアノボンドPX-3000 田岡化学

    シアノボンドPX-3000

    田岡化学
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(50g×20本)
    6日以内出荷
    ≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
    用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様高粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • (27312)パイプ 5×52 ホンダ

    (27312)パイプ 5×52

    ホンダ
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
  • (27263)シート,バルブスプリング ホンダ

    (27263)シート,バルブスプリング

    ホンダ
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)

    三菱マテリアル
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
  • (27341)シャフト, ガバナー ホンダ

    (27341)シャフト, ガバナー

    ホンダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 平プレート 電成興業

    平プレート

    電成興業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
  • ケ-ブル,スロツトル 1 5PX-26311-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,スロツトル 1 5PX-26311-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • ケ-ブル,クラツチ 5PX-26335-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,クラツチ 5PX-26335-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • ケ-ブル,スロツトル 2 5PX-26312-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,スロツトル 2 5PX-26312-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
  • 防水かぶせ蓋 電成興業

    防水かぶせ蓋

    電成興業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V N(∞パック) 伸興電線

    高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V N(∞パック)

    伸興電線
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    3日以内出荷
    特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体により遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
    用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。トラスコ品番608-1369全長(m)300特性インピーダンス(Ω)75
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 13 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ フォーク形 検出範囲 13 mm

    オムロンヘルスケア
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    EESPXフォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:13 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:80 mA●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-7265-20
  • スチール製ローラR1912P型 マキテック

    スチール製ローラR1912P型

    マキテック
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
  • スチール製ローラR2812P型 軸なし マキテック

    スチール製ローラR2812P型 軸なし

    マキテック
    ¥929税込¥1,022
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    低抵抗型インサート式エンドミル
  • スチール製ローラR4214P型 軸なし マキテック

    スチール製ローラR4214P型 軸なし

    マキテック
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7