カテゴリ
- 事務用品(3)
- キャップ式油性マーカー(2)
- メカニカル部品(26)
- パソコン/周辺機器(26)
- 電気材料(17)
- 切削工具(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
線の太さ
タイプ
入数(本)
線幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- ANMO(3)
- BULGIN(3)
- EATON(イートン)(5)
- KSフィルター(4)
- NAKATAKI(9)
- NETGEAR(4)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エスコ(2)
- エレコム(17)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(3)
- マキテック(19)
- ワタナベ工業(3)
- 三菱マテリアル(13)
- 大栄電線工業(12)
- 電成興業(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・uni(三菱鉛筆)・ANMO・BULGIN・EATON(イートン)・KSフィルター・NAKATAKI・NETGEAR・omron(オムロン)・UNION(ユニオン産業)・YAMAHA(ヤマハ)・エスコ・エレコム・バンドー化学・ホンダ・マキテック・ワタナベ工業・三菱マテリアル・大栄電線工業・電成興業・ブランドをもっと見る
「px30」の検索結果

ペイントマーカー太字
uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
FC2850SP 250PX30 防錆タイプ
アマテイ¥13,980税込¥15,3781ケース(250本×30巻)6日以内出荷2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
ペイントマーカー 太字角芯
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。固着性・速乾性・発色性に優れています。用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維タイプシングル種類【芯】角線幅(mm)【筆記】8.5替芯PCXR-8入数1油性 or 水性油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3線の太さ太字
タイルカーペット PX-3000
スミノエ(9件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
タイルカーペット
ワタナベ工業¥829~税込¥912~1枚当日出荷耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%厚さ(mm)6寸法(mm)500×500質量(kg)1
タイルカーペット PXシリーズ
ワタナベ工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(1枚)当日出荷耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性・防音効果に優れています。材質表面/PP、裏面/特殊PVC寸法(mm)500×500×6色グリーンアズワン品番4-2165-05
ヘラゲイン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781巻(50m)当日出荷から6日以内出荷耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。色黒使用温度範囲(℃)-70~+125特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性
シアノボンドPX-300
田岡化学¥29,980税込¥32,9781箱(50g×20本)5日以内出荷≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
PX プラボックスオプション 単管パイプ用金具
日東工業¥6,198税込¥6,8181セット(2個)4日以内出荷・工事現場の仮設足場などに使用される単管パイプに取付可能です。・単管クランプ付き出別途部材の手配は不要です。用途プラボックスを単管パイプに取り付けるための単管パイプ用金具
フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲 明るく見やすい入光表示灯付き保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下
バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵
バウアーズ¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 扱いが簡単で低コスト。 高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。 全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。 USBケーブルでデータ出力可能。 255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 ASTM A956に準拠。付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)厚さ(mm)(固定された最小試料)3寸法(mm)135×55×25質量(g)250硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)検出器タイプD内蔵メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ122×32LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS![[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564627-220415-02.jpg)
[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)
エスコ¥960税込¥1,0561個(3個)翌日出荷[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚
タイルカーペット
ワタナベ工業¥19,980税込¥21,9781箱(20枚)5日以内出荷耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。防汚性、防音効果に優れています。含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2140327)。制電用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット。材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:塩化ビニール(PVC)100%厚さ(mm)6短辺(mm)500長辺(mm)500防炎認定の有無防炎適合品
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷から4日以内出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
プレストXG
抗菌化研¥3,998税込¥4,3981本(500mL)6日以内出荷ケイ酸の効果で徒長を抑制し植物を固く丈夫にします。また、病害抵抗性を増大、耐病性を高めます。 カリウム効果で根の発育促進が期待できる水溶性ケイ酸カリ液体肥料です。 キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)の育苗に特に効果が期待できます。 イネ科の芝などは、ケイ酸を多く吸収することが確かめられています。用途液体葉面散布肥料適合作物キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)農林水産省登録第(号)生第88692号
シアノボンドPX-3000
田岡化学¥29,980税込¥32,9781箱(50g×20本)6日以内出荷≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様高粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
パンチデックス
NEOTEC(榮製機)¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)
三菱マテリアル¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
スチール製ローラR2812P型 軸なし
マキテック¥929税込¥1,0221本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR1912P型
マキテック¥999~税込¥1,099~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチール製ローラR4214P型 軸なし
マキテック¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラR3812P型 軸なし
マキテック¥999税込¥1,0991本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ)
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
スチール製ローラR2812P型
マキテック¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6



















![[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564627-220415-02.jpg)