カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(1)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • ANMO(3)
  • EATON(イートン)(5)
  • KSフィルター(4)
  • NAKATAKI(10)
  • NETGEAR(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エスコ(2)
  • エレコム(20)
  • バンドー化学(3)
  • ホンダ(3)
  • マキテック(19)
  • ワタナベ工業(3)
  • 三菱マテリアル(13)
  • 大栄電線工業(12)
  • 電成興業(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px30」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat6aケーブル Bulgin 黒 S/FTP BULGIN

    Cat6aケーブル Bulgin 黒 S/FTP

    BULGIN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Bulgin フィールドRJ45コネクタ Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:オス 8極 オス BULGIN

    Bulgin フィールドRJ45コネクタ Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:オス 8極 オス

    BULGIN
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30 V ac、42 V dc接合型 = クイックコネクトボディ向き = ストレートシリーズ = PX0ハウジング材質 = ポリエステルコンタクトめっき = 金
  • USBコネクタ, USB2.0, オス Bulgin, ポート数:1 BULGIN

    USBコネクタ, USB2.0, オス Bulgin, ポート数:1

    BULGIN
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応