カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(91)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(5)
    • びん/容器類(14)
    • ガラス製蒸発皿/時計皿(1)
    • フラスコ(3)
    • メスシリンダー(12)
    • メスフラスコ(19)
    • 試験管/チューブ/栓類(6)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(18)
    • 漏斗(ロート)/じょうご(2)
    • 培養用品(6)
  • 厨房用品(10)
  • 卓上消耗品(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pyrex」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー PYREX(パイレックス)ビーカーPYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
結晶皿 PYREX(パイレックス)結晶皿PYREX(パイレックス)
999税込1,099
1個
当日出荷
三角フラスコ PYREX(パイレックス)三角フラスコPYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ビーカー肉厚タイプ PYREX(パイレックス)ビーカー肉厚タイプPYREX(パイレックス)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
メスフラスコ PYREX(パイレックス)メスフラスコPYREX(パイレックス)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス透明
広口メジューム瓶 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶PYREX(パイレックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
PYREX メスフラスコ 白 PYREX(パイレックス)PYREX メスフラスコ 白PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
トールビーカー PYREX(パイレックス)トールビーカーPYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ディスポガラス試験管 PYREX(パイレックス)ディスポガラス試験管PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本)ほか
当日出荷
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
PYREX メスシリンダー PYREX(パイレックス)PYREX メスシリンダーPYREX(パイレックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
JISクラスA。シルバーステイン目盛。
PYREXメディウム瓶用 交換キャップ PYREX(パイレックス)PYREXメディウム瓶用 交換キャップPYREX(パイレックス)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
メディウム瓶 PYREX(パイレックス)メディウム瓶PYREX(パイレックス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質硼珪酸ガラス透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口耐熱温度(℃)180
メディウム瓶広口 PYREX(パイレックス)メディウム瓶広口PYREX(パイレックス)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格GLS-80
メディウム瓶角型 PYREX(パイレックス)メディウム瓶角型PYREX(パイレックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
広口メジューム瓶用  液切リング PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶用 液切リングPYREX(パイレックス)
159税込175
1個
当日出荷
ねじ規格GL45
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニングメディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付きコーニング
3,298税込3,628
1本
当日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
広口メジューム瓶  茶色 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 茶色PYREX(パイレックス)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBookG733PYV-R9R4090G733QS-R7R3080P3G733QS-R9XR3080EC3G814JIR-I94R4070G814JVR-I94R4060G834JYR-I94R4090G834JZR-I94R4080GA401QEC-ALANGA402RJ-R76RX6700SGGA402RJ-R76RX6700SWGA402RJ-R96RX6700SGLGA402RK-R96RX6800SWLGA403UI-R9R4070GGA403UI-R9R4070WGA403UV-R7R4060WGA503RM-R76R3060EGGA503RM-R76R3060EWGA503RW-R96R3070TEGGA503RW-R96R3070TEWGaming A15Gaming A15Gaming A16Gaming A17Gaming F15Gaming F15Gaming F16Go MB16AHPGo MB16APGO MB16AWPGT15GU605MI-U9R4070GGU605MI-U9R4070WGU605MV-U7R4060GSGU605MZ-U9R4080Wすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ PYREX(パイレックス)ビーカー PYREX(R) 1000シリーズPYREX(パイレックス)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
広口メジューム瓶  赤耐熱キャップ付 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 赤耐熱キャップ付PYREX(パイレックス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格GL45
PYREX メスフラスコ 茶 PYREX(パイレックス)PYREX メスフラスコ 茶PYREX(パイレックス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
ペトリ皿 PYREX(パイレックス)ペトリ皿PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
サイズ(mm)Φ60×15アズワン品番2-9442-01
広口メジューム瓶用  キャップ PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶用 キャップPYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ねじ規格GL45
PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)PYREX ホールピペットPYREX(パイレックス)
659税込725
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JISクラスA
PYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズ コーニングPYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズコーニング
1,498税込1,648
1ケース(1本)
翌々日出荷
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
PYREX ダブルウォールグラス 2pcs PYREX(パイレックス)PYREX ダブルウォールグラス 2pcsPYREX(パイレックス)
1,798税込1,978
1箱
翌々日出荷
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)品名・タイプウォーターグラス
長脚ロート PYREX(パイレックス)長脚ロートPYREX(パイレックス)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
強度を出すため端をビード加工しています。内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
寸法(mm)足外径×足長さ:8×150
短脚ロート PYREX(パイレックス)短脚ロートPYREX(パイレックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
平底フラスコ PYREX(パイレックス)平底フラスコPYREX(パイレックス)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
ペトリ皿 PYREX(パイレックス)ペトリ皿PYREX(パイレックス)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)Φ150×20アズワン品番2-9447-01
メスシリンダー PYREX(パイレックス)メスシリンダーPYREX(パイレックス)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ペトリ皿 PYREX(パイレックス)ペトリ皿PYREX(パイレックス)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
寸法(mm)100×10アズワン品番2-9443-01
PYREX カルチャーピペット PYREX(パイレックス)PYREX カルチャーピペットPYREX(パイレックス)
579税込637
1個
4日以内出荷
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
PYREX コーヒープレス PYREX(パイレックス)PYREX コーヒープレスPYREX(パイレックス)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コーヒー豆に含まれる旨み成分が抽出されるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、(シャフト、シャフトナット、プレスフィルター、ふた外側、つまみ):ステンレス鋼、(ふた内側):ポリプロピレン、(底キャップ):シリコーンゴム容量(mL)400質量(g)273本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×80×165耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120
PYREX (R) 駒込ピペット 7107Jシリーズ コーニングPYREX (R) 駒込ピペット 7107Jシリーズコーニング
4,498税込4,948
1ケース(10本)
翌々日出荷から7日以内出荷
容量精度の高い駒込ピペットです。