カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pz76」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シューズトレイ 槌屋ヤックシューズトレイ槌屋ヤック(21件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
アイデア次第で用途いろいろ。 泥んこ靴もおまかせ。 小物をまとめて整頓上手。
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
シャワーエルボセットネジ込みタイプ KVKシャワーエルボセットネジ込みタイプKVK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ねじ寸法W20-20・M22×2
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 762mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 762mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
2,329税込2,562
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:762mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3831アズワン品番65-7977-62
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4886アズワン品番65-7553-29
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング大阪コネクター製造
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様 Weraサイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様Wera
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) Weraサイクロップラチェット・メタル セット(インチ)Wera
31,980税込35,178
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
サイクロップラチェット・メタル セット Weraサイクロップラチェット・メタル セットWera
31,980税込35,178
1セット
翌日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・スピード セット(インチ) Weraサイクロップラチェット・スピード セット(インチ)Wera
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様 Weraサイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様Wera
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
ソケットレンチセット(ZYKLOP) Weraソケットレンチセット(ZYKLOP)Wera
61,980税込68,178
1セット
翌日出荷
5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059)差込角(inch)3/8
ミラー(R)ドアー (F100) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (F100)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (F100) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (F100)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼用)三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【HP ヒューレッドパッカード】HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)HP LaserJet Pro 4003dwHP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)HP LaserJet Pro MFP 4103fdwHP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)HP Deskjet 1050HP DeskJet 1112HP Deskjet 3070AHP Deskjet 3520HP DeskJet 3634HP DeskJet D4160HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)HP Officejet 4630HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)HP Officejet 5740 (B9S78A)HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)HP Officejet 6310HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)HP OfficeJet 7610HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)HP Officejet H470HP Officejet J6480 All-in-OneHP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)HP OfficeJet Pro 8028HP Officejet Pro 8100(CM752A)HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)HP Officejet Pro K5400dnHP Officejet Pro K5400dtnHP Officejet Pro K8600dnHP Officejet Pro L7590HP Officejet Pro X451dw (CN463A)HP Officejet Pro X551dw (CV037A)HP Officejet Pro X576dw (CN598A)HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)HP ENVY Inspire 7220HP ENVY Inspire 7221HP ENVY Inspire 7920HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)HP ENVY100 (CN517C#ABJ)HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)HP ENVY120HP ENVY121HP ENVY4500HP ENVY4504 (A9T89A)HP ENVY5530 (A9J40A)HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)HP Smart Tank 5106HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)HP Smart Tank 6006HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)HP Photosmart 2710HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)HP Photosmart 5521HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)HP Photosmart 6521HP Photosmart C4580 All-in-OneHP Photosmart C5380 All-in-OneHP Photosmart C8180 All-in-OneHP Photosmart D5460HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)HP Photosmart Pro B9180HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
3,198税込3,518
1個(25個)
10日以内出荷
プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。
温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304