三桂製作所
SUSパイプ用万能サドル
プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。
予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
25個単位での販売となります。
温度範囲(℃)
-50~200
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
内容量
1個(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付可能対象
W
L
Φd
P
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74753431
LS2A13
【プリカチューブ】PZ10
15
49
5.5
35
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753449
LS2A15
【プリカチューブ】PZ12
15
51
5.5
37
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753501
LS2A55
【プリカチューブ】PZ50
20
98
6.5
80
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753537
LS2A69
【プリカチューブ】PZ63
20
112
6.5
94
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753571
LS2A82
【プリカチューブ】PZ76
30
126
6.5
108
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753589
LS2A88
【プリカチューブ】PZ83
30
132
6.5
114
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753616
LS2A107
【プリカチューブ】PZ101
30
150
6.5
132
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください