カテゴリ
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- DNライティング(1)
- EPCOS(6)
- MANN-FILTER(1)
- NACHI(不二越)(2)
- SMC(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- THK(4)
- TOEX(LIXIL)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 三菱電機(4)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
エコロジープロダクト
「q35b」の検索結果

AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から8日以内出荷仕様●増設接続可否:増設接続可能種別基本ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット
コーラル ハイバック 背メッシュ 肘なし ポリッシュ ホワイトボディ
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
コーラル ハイバック 背メッシュ 肘なし ポリッシュ ホワイトボディ ランバーサポート付
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
コーラル ハイバック 背メッシュ 肘なし ポリッシュ ブラックボディ ランバーサポート付
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
コーラル ハイバック 背メッシュ 肘なし ポリッシュ ブラックボディ
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
シリカゲル 500g×30個
TGK(東京硝子器械)¥51,980税込¥57,1781箱17日以内出荷デシケータの底部分にて使用します。 吸湿すると青ゲルがピンク色に変化します。乾燥させるとブルーに戻りますので、繰り返し使用が可能です。 ミックス品は青ゲルの比率が少ないため、価格が安いのが特徴です。青ゲルにて吸湿状況は判断できます。 青ゲル品は青ゲル100%のため、吸湿状況が一目で分かります。本体質量(g)500使用期限未開封で3ヵ月(開封後はできるだけ早めにお使いください。)
変換アダプタDINレール取付金具
三菱電機エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷MELSEC-QシリーズベースユニットのDINレール取付け時に、固定台付き変換アダプタおよび。温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用する場合に必要です。固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用しない場合は不要です。Q35B/Q65B/Q00JCPU/Q00UJCPU 用変換アダプタDINレール取付金具です。用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S35B、置換え後 : Q35B●置換え選定(2):置換え前 : A1S65B、置換え後 : Q65B●置換え選定(3):置換え前 : A1SJCPU,A1SJCPU-S3,A1SJHCPU、置換え後 : Q00JCPU,Q00UJCPU,Q35B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタDINレール取付金具
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ
三菱電機エンジニアリング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
オイルフィルター
MANN-FILTER¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10%
EPCOS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-59
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥63,980税込¥70,3781箱(27個)7日以内出荷静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7145-18
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 750V dc 20μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥54,980税込¥60,4781箱(27個)7日以内出荷静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-98
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(27個)7日以内出荷静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-60
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(27個)7日以内出荷仕様●静電容量:25μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-84
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10%
EPCOS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-72
JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ
三菱電機エンジニアリング¥12,980~税込¥14,278~1個12日以内出荷から22日以内出荷既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。用途リニューアル機器製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
置換用ベースアダプタ
三菱電機エンジニアリング¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷から22日以内出荷MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ
三菱電機エンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個22日以内出荷MELSEC-Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。基本ベースユニットとQA増設ベースユニットQA1S51Bを同時に設置できます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S38B,A1S38HB,A1S38HBEU、置換え後 : Q38B,Q35B,Q33B + QA1S51B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 ベースアダプタ
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付
NACHI(不二越)¥199,800税込¥219,7801台93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油