カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 事務用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「qc版」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
供試体改ざん防止ラベル マイゾックス供試体改ざん防止ラベルマイゾックス
22,980税込25,278
1個
当日出荷
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止仕様100枚入使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。マイゾックスコード219238
供試体改ざんラベル専用ペンのみ マイゾックス供試体改ざんラベル専用ペンのみマイゾックス
729税込802
1個
当日出荷
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止タイプ専用ペンマイゾックスコード219239
サミット缶 住商セメントサミット缶住商セメント(4件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1箱(48本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
プラモールド ニフコプラモールドニフコ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(60本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A 5308
生コンカード ユニット生コンカードユニット
1,898税込2,088
1セット(25枚)
翌々日出荷
材質トラスコ品番739-4799寸法(mm)270×390
コンクリートコンシステンシー スランプ試験器 マイゾックスコンクリートコンシステンシー スランプ試験器マイゾックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途フレッシュコンクリートの軟度測定
紙製使い捨て型枠ソノモールド 昭和丸筒紙製使い捨て型枠ソノモールド昭和丸筒(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(60個)ほか
当日出荷
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A-5308
サミット缶 マイゾックスサミット缶マイゾックス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
プロジェクト耐水用紙 撥水紙 オキナプロジェクト耐水用紙 撥水紙オキナ(5件のレビュー)
569税込626
1セット(30枚)ほか
当日出荷
耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。「撥水紙」は、上質紙がベースのため印刷の再現性が高く、鉛筆やペンなどの筆記もしやすい紙です。 撥水効果で水を弾き屋外での使用で、多少の雨などには十分対応できる耐水用紙です。 印刷したものに書き込んで使用したり、全て手書きで使用したり使い方は自由です。様々なシーンで多種多様な使い方が想定できます。
坪量(g/m2)81.4仕様撥水厚さ(mm)0.09適合プリンタモノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ
【レンタル】ワシントンエアメータ 西日本試験機【レンタル】ワシントンエアメータ西日本試験機
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。 生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
圧縮用型枠 関西機器圧縮用型枠関西機器
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠です。
用途コンクリートの供試体型枠
コンクリート打設撮影用黒板 ユニットコンクリート打設撮影用黒板ユニット(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)450×600表示項目工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者付属品消し具(チョークは別売)材質質量(kg)約1取付方式立てかけ式
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)コクヨ(16件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50枚)ほか
当日出荷
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
テストピース アズワンテストピースアズワン
17,900税込19,690
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・VA同時表示対応 ブラック ルートアールQuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・VA同時表示対応 ブラックルートアール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。 モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。 積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。 保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧:3.0~15.0V、電流:~3.4A/積算電流値:最大19,999mAh質量(g)約27表示電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×15色(本体)ブラック
充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER充電式LEDライト P6R Core QCLED LENSER(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
特殊ラベル エーワン[ラベル]特殊ラベルエーワン[ラベル]
339税込373
1冊(4シート)
当日出荷
蛍光色や透明などの特殊素材を使用しています。文字や数字のデザインの印刷を施したものもあります。
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算電流・通電時間計測 ルートアールQuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算電流・通電時間計測ルートアール
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人気製品「RT-USBVATM」のQC2.0(急速充電2)に対応したバージョンアップ版です。 通常のUSBの電圧である 5V に加え、9V、12Vの電圧も測定することができます。 電流が流れている間の時間を最大99時間まで計測できます。 バッテリーの持続時間などのチェックに役立ちます。 99,999mAhまでの積算電流表示機能付き。 時間の経過とともに変化をする電流を積算表示します。 使い方は簡単、USB電源とUSBデバイスの間に取り付ければ測定開始、 本体上部のリセットボタンを4秒間長押しすると積算電流値・通電時間がリセットができます。 USB2.0のデータ通信に対応しています。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
仕様積算電流値:最大99999mAh付属品簡易説明書・保証書測定範囲電圧3.5~20.0V、電流:0~3.3A質量(g)約18表示通電時間:時間・分 、 最大 99時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×23×13.5入出力端子USB Aオス/ USB Aメス
ソノモールド3個収納用キャリアΦ100用 昭和丸筒ソノモールド3個収納用キャリアΦ100用昭和丸筒
7,498税込8,248
1箱(3個)
当日出荷
用途100mmΦ用キャリア3個収納用
【レンタル】スランプ試験機 西日本試験機【レンタル】スランプ試験機西日本試験機
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
JIS A 1101準拠品 生コンのスランプ試験、スランプフロー試験用の試験器です。練ったコンクリートのコンシステンシーを測る最も一般的な試験器具です。
セット内容スランプコーン、台板、突き棒、検尺台、丸スコップ、収納ケース
過去問題で学ぶQC検定1級 2018・2019年版 日本規格協会過去問題で学ぶQC検定1級 2018・2019年版日本規格協会
3,700税込4,070
1冊
11日以内出荷
2016年~2018年実施の第22回~第25回試験問題と、解答・解説を収録。”実践現場での活用方法”で代表的な問題の現場での活用ポイントを紹介。【1級の目指す能力レベル】・組織内で発生するさまざまな問題に対して,品質管理の側面からどのようにすれば解決や改善ができるかを把握しており,それらを自分で主導していくことが期待されるレベルです。また,自分自身で解決できないようなかなり専門的な問題については,少なくともどのような手法を使えばよいのかという解決に向けた筋道を立てることができる力を有しているようなレベルです。・組織内で品質管理活動のリーダーとなる可能性のある人に最低限要求される知識を有し,その活用の仕方を理解しているレベルです。
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数318著者名仁科健初版年月2018/07/01
ワシントン型エアメーター マイゾックスワシントン型エアメーターマイゾックス
189,800税込208,780
1個
11日以内出荷
総重量約6,600gと、軽量化を実現。 蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。 圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途コンクリートの空気量測定仕様空気室圧力法付属品突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール寸法(mm)320×320×513質量(g)約6600容量(L)約7測定範囲(%)0~10(注水式・無注水式)マイゾックスコード216592
リニューアル版 やさしいQC七つ道具 -現場力を伸ばすために- 日本規格協会リニューアル版 やさしいQC七つ道具 -現場力を伸ばすために-日本規格協会
2,300税込2,530
1冊
7日以内出荷
QC手法総論; グラフ; パレート図; 特性要因図; チェックシート; ヒストグラム(1)作り方と見方; ヒストグラム(2)使い方と平均値・標準偏差の計算; 層別; 散布図; 管理図(1); 管理図(2); 管理・改善の進め方; QC手法の活用事例
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数287著者名細谷克也石原勝吉広瀬一夫初版年月2009年03月
だっこちゃん セパレーター協同組合だっこちゃんセパレーター協同組合
63,980税込70,378
1箱(150個)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。