カテゴリ
- パソコン/周辺機器(51)
- 切削工具(41)
- 制御機器(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 事務用品(15)
- メカニカル部品(14)
- 作業工具(9)
- カー用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 防災用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 測定用品(5)
- 救急・衛生(5)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- 学童・教育用品(4)
- 物流用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- イスカル(19)
- 日刊工業新聞社(11)
- エアージェイ(9)
- ダイヤトレンド(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- SKC(環境測定)(9)
- メイキコウ(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- SMC(6)
- TQC Sheen(6)
- エレコム(5)
- タンガロイ(5)
- KANON(中村製作所)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- BELKIN(ベルキン)(5)
- CIO(5)
- AUKEY(オーキー)(5)
- オークラ輸送機(4)
- MUST TOOL(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「qc 本」の検索結果

トコトンやさしい工場管理の本
日刊工業新聞社¥1,600税込¥1,7601冊当日出荷本書は、モノづくりに携わっている者なら知っていなければならない生産現場で必要とされる知識をわかりやすく解説した工場管理の超入門書。QC(品質・コスト)の基本から紐解き、具体例を交えて初心者でも理解できる内容となっている。分類専門判型A5ページ数160著者名岡田貞夫初版年月2014年03月
トコトンやさしい品質改善の本
日刊工業新聞社¥1,400税込¥1,5401冊7日以内出荷顧客満足度の高い品質の製品を作るために効果的な品質改善。品質改善の実施のためにはまずトップから現場マンまでが、品質改善とは何かを理解する必要がある。本書では、「トヨタ式」品質改善も紹介しながら、品質改善の基本的な考え方と各種技法を予備知識がない人にもわかるようやさしく解説する。品質改善を学ぶ人が最初に手にとり、わかる本。分類専門判型A5ページ数160著者名岡田貞夫初版年月2011年04月
セル作業台テーブル昇降機付SPDーTー3B 静電黒色仕様
スペーシア¥79,980税込¥87,9781台11日以内出荷テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。付属品昇降機用ハンドル(JB-802H)仕様テーブル昇降機JB-812を使用トラスコ品番460-1254種別組立式材質ABS樹脂(導電ブラック)キャスター自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個天板寸法(mm)750×600作業床高さ(m)748~978表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105天板形状ベニヤ合板12t(導電マット張り)
トコトンやさしい金型の本
日刊工業新聞社¥1,600税込¥1,7601冊8日以内出荷均質なモノを大量に生産するためには、金型は欠かせない。金型なくしては、一日としてモノづくりは成り立たなくなっている。それなのに金型について知っている人は少ない。本書は、そんな金型の基礎事項から金型を用いた生産まで網羅した金型の入門書。分類専門判型A5ページ数160ジャンル経営著者名吉田弘美初版年月2007年03月
トコトンやさしい5Sの本
日刊工業新聞社¥1,400税込¥1,5401冊7日以内出荷製造業にとどまらず、小売・サービス業・建設業と幅広く普及している「5S」。一見容易に見えて成果を得るのが難しいとされているが、本書は5Sを約70本のテーマに分解。図とイラストを使ってやさしく解説し、初心者にも分かりやすい内容となっている。分類専門判型A5ページ数160著者名平野裕之古谷 誠初版年月2006年03月
トコトンやさしい原価管理の本
日刊工業新聞社¥1,400税込¥1,5401冊欠品中原価管理の原価とは、モノづくりの場合、1個当たりにかかった費用(コスト)のこと。ライバルとの競争に勝ち、利益を上げるためには原価を下げる活動をしなければならない。そのために必要なのが原価管理。本書は初めて原価管理に取り組む人でも分かる超入門書。分類専門判型A5ページ数160著者名大塚泰雄初版年月2013年11月
トコトンやさしい溶接の本
日刊工業新聞社¥1,400税込¥1,5401冊当日出荷溶接技術は基幹産業を支える基礎技術の1つとして、自動車、情報機器、半導体製造などに欠かせない技術となっている。本書は、溶接技術と作業の全般を、図表、写真、イラストを豊富に使い、高校生でも理解できるレベルでわかりやすく解説する。分類専門判型A5ページ数160ジャンル経営著者名安田克彦初版年月2009年12月
トコトンやさしいめっきの本
日刊工業新聞社¥1,600税込¥1,7601冊当日出荷めっきは、表面を美しくする装飾的用途や、材料を錆などから護る防食的用途が主であったが、近年、電子部品へのめっきのように機能的な用途が急増している。本書は、事例を含めてめっき技術の基礎やノウハウを図解でやさしく紹介する。分類専門判型A5ページ数160ジャンル経営著者名榎本英彦初版年月2006年09月
トコトンやさしい生産技術の本
日刊工業新聞社¥1,500税込¥1,6501冊7日以内出荷売れる製品の開発、量産を視野に入れた工程設計・製造技術の確立、製品の信頼性・耐久性の確保などに大きく関わる「生産技術」について図解詳述。大局的に理解できるよう「生産管理との関わり」「付加価値増大のための方策」「現場で必要とされる事項」をやさしく説き明かす。分類専門判型A5ページ数160ジャンル経営著者名坂倉貢司初版年月2015年12月
THE鈑金パーフェクトマニュアル
プロトリオス(1件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201冊当日出荷技術解説書の決定版「THE板金」発行から12年。最新の事情を書き加え、内容を一新してさらに読みやすく、分かりやすく、身につく技術解説書が登場しました。新人の教育に、ベテランの技術確認に、工場に一冊必携の本です。仕様B5判 本文2色(一部カラー)ページ数272ジャンル専門書
トコトンやさしい回路設計の本
日刊工業新聞社¥1,600税込¥1,7601冊10日以内出荷電気製品を働かせている元になっている電気回路。本書は、その電気回路の基礎知識と、働きや応用回路までを紹介した本。本書を読むことによって、電気回路を身近に感じて頂き、回路設計の楽しさを理解して頂きたい。分類専門判型A5ページ数160著者名谷腰欣司初版年月2009年12月
5S管理マット
(17件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚当日出荷管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
テーブル昇降機JB-812
スペーシア(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
トコトンやさしい電気設備の本
日刊工業新聞社¥1,600税込¥1,7601冊当日出荷電気設備(通称、電設)は、ビルや工場などの配線、受電、管理を含むあらゆる設備。本書では、受電設備の方式、配電設備、負荷設備や、照明・空調設備、さらにそれらの監視制御システムや火災報知システムまで、設備を安定的に運用し、最適な環境で動作させるための技術について、やさしく、丁寧に解説している。分類専門判型A5ページ数160ジャンル経営著者名福田 遵初版年月2014年10月![2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解説[手法編] QC検定試験3級対応 日本規格協会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31504166-181102-02.jpg)
2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解説[手法編] QC検定試験3級対応
日本規格協会¥2,300税込¥2,5301冊当日出荷統計的品質管理手法の演習問題に特化。合否を左右する統計的手法を重点的に学ぶ。分類専門判型A5ページ数280ジャンル工学工業総記著者名久保田 洋志初版年月2015年06月
エレベーター式軽天マウント EKM-400
STS¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)トラスコ品番807-2465寸法(mm)136×350質量(g)950取付寸法5/8インチ昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150RoHS指令(10物質対応)対応
リフトテーブル
(105件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
トコトンやさしいプラスチック成形の本
日刊工業新聞社¥1,400税込¥1,5401冊7日以内出荷われわれの日常生活に欠かせないプラスチック製品。プラスチックにはいろいろな種類があり、また多岐にわたる用途に合わせるように成形法も数多くなる。本書はそんなプラスチック成形を、ペットボトルやレジ袋など身近なものを例にしてわかりやすく紐解いたプラスチック成形の入門書。これを読めばプラスチックは一層身近になる!?分類専門判型A5ページ数160ジャンル経営著者名横田 明初版年月2014年06月
25QC クイックカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
35QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
QCステップドリル
MUST TOOL¥7,398税込¥8,1381本当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。 能耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに。全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)12.7(4分)段数11段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
QCブリッジリーマ 替刃
MUST TOOL¥14,980税込¥16,4781本当日出荷用途#19893・19796・19795「アダプター」用替刃刃数6全長(mm)200刃長(mm)160刃径(mm)24.5
2QC超硬クイックカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
充電式LEDライト P6R Core QC
LED LENSER(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
QCラチェットドライバー
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。精密ネジ(+00)から普通ネジ(+2)まで一般家庭のプラスネジの多くに対応します。ビット6本で12サイズに対応します。ビット全長80mmで奥まった場所にもアプローチ可能です。用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+00・+0・+1・+2) / マイナスネジ用(-2.5・-4mm) / トルクスネジ用(T4・T5・T6・T8・T10・T15) /
QCスタビーラチェットDV
SK11¥819税込¥9011個当日出荷携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。家具の組み立てなど家庭内のメンテナンスに便利なセット内容です。ビット6本で12サイズに対応します。スタビータイプで狭く窮屈な場所に最適です。用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4・-6mm) / 六角穴付きボルト用(H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / ポジドライブネジ用(PZ2・PZ3)
ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷材料の排出性に優れた特殊な刃形です。穴あけがスピーディーです。ストレスの無い切込みです。長寿命です。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係など、あらゆる現場での鋼材形鋼の穴あけに。トラスコ品番712-6414適合機種IS-LB30SX/ISK-LB30Li/LB30ST/LB50SX/LB50ST板厚(mm)最大加工:25刃径(mm)14.5
インサート交換用ホルダ QC-D28EXC
タンガロイ¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷適合ツールQC10...本体外径(Φmm)27シャンク幅(mm)24シャンク高さ(mm)24本体長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
USB電源STD QC 2ポート
DAYTONA(デイトナ)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A QC3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
スクリューオン式ヘッド専用シャンク QC-1012/1212/1616-CHP
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE適合ツールQC10...全幅(mm)13切刃長さ(mm)83シャンク幅(mm)12シャンク高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応FIG2
DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定
カシムラ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。 クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。 本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え 最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。色ブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
USB電源STD PD/QC 2ポート
DAYTONA(デイトナ)¥5,198税込¥5,7181セット5日以内出荷バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。ヒンジタイプで振動によるガタつきなし。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
滅菌QCデンタルコットンS
オオサキメディカル¥4,198税込¥4,6181箱(20本×10個)6日以内出荷ディスポタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。 毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。 ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、蓋の開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。 デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。 使用後は蓋とカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。 フタの素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用している為、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
滅菌QCデンタルコットンⅠS S0825-20(10個)
オオサキメディカル¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ディスポーサブルタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、キャップの開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が図れます。使用後はキャップとカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。キャップの素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材には無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れるA-PET(非結晶ポリエチレンテレフタレート)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。材質[フタ]ポリプロピレン[カップ]A-PET長さ(mm)25入数(個)20本入(10直径(mm)8医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:23B2X10001000107医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌QCデンタルコットンJ
オオサキメディカル¥4,798税込¥5,2781箱(40本×10個)6日以内出荷ディスポタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。 毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。 ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、蓋の開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。 デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。 使用後は蓋とカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。 蓋の素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用している為、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。種別S1030-40直径×長さL(Φmm×mm)10×30




















![2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解説[手法編] QC検定試験3級対応 日本規格協会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31504166-181102-02.jpg)