カテゴリ
制御機器
(18)
メカニカル部品
(1)
配管・水廻り設備部材
(1)
絞り込み
ブランド
azbil(旧:山武)
(15)
omron(オムロン)
(1)
KITZ(キッツ)
(1)
神港テクノス
(1)
Belimo
(1)
シュナイダーエレクトリック
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(5)
10,000-50,000円
(11)
50,000-100,000円
(8)
100,000円以上
(8)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"qy7205"
「qy7205」の検索結果
関連キーワード
azbil
ハンドル タキゲン
azbil sdc25
20
件中 1~20件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBローダケーブル
azbil(旧:山武)
¥
54,980
税込
¥
60,478
1個
当日出荷
バスケットへ
マルチバーナコントローラ
azbil(旧:山武)
¥
3,698~
税込
¥
4,068~
1個
3日以内出荷
から
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(6)
イグナイタ
azbil(旧:山武)
(3件のレビュー)
¥
8,798
税込
¥
9,678
1個
当日出荷
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)
約420
接続
(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)
(電極間)約20
適合バーナ
ガス焚きパワーバーナ
特性
半波
接地
1端接地
時間定格(min)
6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数
1
バリエーション一覧へ(2)
デジタル指示調節計 C36TR~
azbil(旧:山武)
(1件のレビュー)
¥
99,980
税込
¥
109,978
特価
1個
当日出荷
バリエーション一覧へ(2)
スマートローダパッケージ
azbil(旧:山武)
¥
32,980~
税込
¥
36,278~
1個
5日以内出荷
から
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(20)
点火トランス
azbil(旧:山武)
¥
28,980
税込
¥
31,878
1個
当日出荷
仕様
●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)
約3.45
容量
155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色
黒色(半つや塗装)
定格使用時間
連続
取付け方法
ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)
-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧
AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1次電圧(V)
AC100/200(50-60Hzリード線切替え)
2次電圧(V)
6000
バスケットへ
スマートローダパッケージ(ケーブル無)
azbil(旧:山武)
¥
39,980
税込
¥
43,978
1個
12日以内出荷
バスケットへ
USB-シリアル変換ケーブル
omron(オムロン)
¥
25,980
税込
¥
28,578
1本
当日出荷
パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
質量(g)
約100
規格
(USBI/F)USB Specification 1.1準拠
消費電流(mA)
70
使用周囲温度(℃)
0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
バスケットへ
Schneider Electric ダンパーアクチュエータ
シュナイダーエレクトリック
¥
34,980~
税込
¥
38,478~
1個
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5)
バーナコントロールモジュール
azbil(旧:山武)
¥
179,800
税込
¥
197,780
1個
32日以内出荷
バスケットへ
コネクタ付ケーブル
azbil(旧:山武)
¥
1,498
税込
¥
1,648
1個
欠品中
種類
専用コネクタ付きケーブル(別売部品)
ケーブル長(m)
2
バスケットへ
室内用温度センサ
azbil(旧:山武)
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
1個
当日出荷
から
21日以内出荷
シリーズ
形TY70
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(10)
制御機器
azbil(旧:山武)
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
特価
1個
当日出荷
から
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(44)
デジタル指示調節計:R36
azbil(旧:山武)
¥
169,800~
税込
¥
186,780~
1個
当日出荷
から
26日以内出荷
質量(g)
約300(取付器具含む)
入力種類
熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ
消費電力
最大12VA
出力点数
2~3点(機種による)
入力
ユニバーザル
入力点数
外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)
電源電圧(V)
(定格)AC100~240(50/60Hz)
通信方式
RS-485
指示方式
デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)
指示精度
±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)
サンプリング周期
0.1s
RoHS指令(10物質対応)
対応
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
バリエーション一覧へ(120)
Belimo ダンパーアクチュエータ
Belimo
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
1個
当日出荷
から
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(10)
操作端
azbil(旧:山武)
¥
569~
税込
¥
626~
1個
当日出荷
から
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(64)
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)
¥
35,980~
税込
¥
39,578~
特価
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC200±10%
電圧(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)
FC200
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
バルブ種類
フローティングボールバルブ
バリエーション一覧へ(10)
デジタル指示調節計 BCS2シリーズ
神港テクノス
(2件のレビュー)
¥
16,980~
税込
¥
18,678~
1台
当日出荷
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式
オートチューニング付PID制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
首下長(mm)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
48×48
入力
マルチレンジ
バリエーション一覧へ(6)
アズビル ソウサキ
azbil(旧:山武)
¥
109,800~
税込
¥
120,780~
1個
21日以内出荷
から
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(21)
コネクタ付コード PA5 シリーズ
azbil(旧:山武)
¥
2,098~
税込
¥
2,308~
1個
10日以内出荷
から
48日以内出荷
センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
保護構造
IP67
バリエーション一覧へ(12)
関連キーワード
azbil
ハンドル タキゲン
azbil sdc25
azbil ローダー ケーブル
81441177-001
で検索
関連カテゴリ
制御機器・PLC・リレー
接続・省配線(制御機器)
産業用ロボット
冷却(制御機器)
電源(制御機器)
通信(制御機器)
バルブ
検出・センサ
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら