カテゴリ
- バイク純正部品(628)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(455)
- メカニカル部品(314)
- 制御機器(236)
- 切削工具(227)
- 自動車純正部品(134)
- 物流用品(109)
- バイク部品(97)
- 機構部品(82)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
- 科学研究・開発用品(59)
- パソコン/周辺機器(55)
- タイヤ・足回り(52)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 建築金物(29)
- 農業機械(25)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 学童・教育用品(23)
- 測定用品(21)
- 自動車補修部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 事務用品(18)
- 研磨材(17)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- オフィス家具(12)
- 医療(11)
- 電動工具(11)
- 卓上消耗品(10)
- カー用品(10)
- 清掃用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 安全用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- トラック純正部品(8)
- 縫製用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 保管用品(7)
- 梱包用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 厨房用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全標識(5)
- 防犯用品(5)
- 介護用品(5)
- 作業工具(5)
- テープ(4)
- 電気材料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 農具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- brembo(29)
- EIKO(栄工舎)(27)
- IKO(日本トムソン)(106)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(55)
- Kawasaki(63)
- MAZDA(マツダ)(50)
- Merck(メルクミリポア)(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- SMC(122)
- ウカイ(岐阜産研工業)(99)
- コガネイ(313)
- サンドビック(46)
- パトライト(PATLITE)(32)
- ホンダ(561)
- ミツビシ(57)
- メディアカバーマーケット(40)
- 三木プーリ(73)
- 三菱電機(28)
- 岡崎精工(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r102」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
NBR(ニトリルゴム)シート
(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
オイルレスエアーコンプレッサー
SK11(24件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットストリーム替芯 SXR-10
uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷適合SXN-150-10質量(g)1.7適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色先端ボール径(mm)1.0インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.4×111.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
EPDMゴム 粘着付
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
透明フィルム両面テープ
清和産業(10件のレビュー)¥249税込¥2741巻当日出荷芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081シート(5個)当日出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。直径:約。ブリスタサイズ:縦185×横50mm質量(g)0.6型番CR1025直径×高さ(mm)10.0×2.5
BRAKING WK102R
DAYTONA(デイトナ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8![MAX タイムレコーダ用インクリボン黒・赤2色 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37179432-130725-02.jpg)
MAX タイムレコーダ用インクリボン黒・赤2色
MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番304-2031適合機種ER-250S、ER-25S質量(g)34インク色2色(黒・赤)
ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷仕様ジュラコン(R)リング入材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
平行キー(S50C) 両丸タイプ
セイキ製作所¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UM-153(ユニボールシグノ太字)質量(g)2.7適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)1インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5商品タイプ替芯線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
...





![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)























![MAX タイムレコーダ用インクリボン黒・赤2色 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37179432-130725-02.jpg)