カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(80)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • バイク純正部品(18)
  • 自動車純正部品(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 切削工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1234」の検索結果

関連キーワード
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウ

    カーエアコン用冷媒ガス R1234yf

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
    用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
  • R1234yf用マニホールドゲージ JTC

    R1234yf用マニホールドゲージ

    JTC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGC

    カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶

    AGC
    6,498税込7,148
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
    用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
  • R1234yf真空ポンプアダプター イチネンTASCO

    R1234yf真空ポンプアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
  • R1234yfカーエアコン用サービスキット イチネンTASCO

    R1234yfカーエアコン用サービスキット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブR1234yf用 JTC

    サービス缶バルブR1234yf用

    JTC
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    JTC4949・JTC4949H用
    仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
  • R1234yf用サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R1234yf用サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
  • R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲン

    R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,198税込9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • R1234YF カーエアコン用冷媒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    R1234YF カーエアコン用冷媒

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    7,998税込8,798
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
    用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
  • R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパン

    R1234yf用PAGオイル缶(250g)

    リークラボ・ジャパン
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • R1234yfアダプター 旭エンジニアリング

    R1234yfアダプター

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本品は注油機用1234yfアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R1234yf
  • POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
    用途車のエアコンに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲン

    R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用POEガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • R1234yf シンプリファイインジェクター アールウィズエイチ

    R1234yf シンプリファイインジェクター

    アールウィズエイチ
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
    用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ JTC

    ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ

    JTC
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り仕様POEオイル専用 ハイブリッド用接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • R1234yf用ゲージマニホールド本体 イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールド本体

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
  • R1234yfボンベ用チャージ口 イチネンTASCO

    R1234yfボンベ用チャージ口

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント TA165YF-H…ボンベ側 1/2アクメ 左ネジ(逆ネジ) TA165YF-D…ボンベ側 W26,山14 左ネジ(逆ネジ)
  • R1234yf用バルブコアリムーバーセット JTC

    R1234yf用バルブコアリムーバーセット

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り
    対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
  • イージーインジェクター (R1234yf用) SIGNET(シグネット)

    イージーインジェクター (R1234yf用)

    SIGNET(シグネット)
    4,698税込5,168
    1セット
    翌々日出荷
    イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
    用途R1234yf用セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
  • R1234yf用チャージホース イチネンTASCO

    R1234yf用チャージホース

    イチネンTASCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・PAG用
  • R1234yf用 コンプレッ JTC

    R1234yf用 コンプレッ

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf計量メモリ付(ml)R1234yf用低圧カプラ付
    用途新ガスHFO-1234yf専用 エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。危険物の類別非危険物
  • R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]

    R1234yf用マニホールドゲージセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    地球温暖化係数(GWP)が非常に低い環境配慮型冷媒「R1234yf」が使われている近年の国産車・輸入車に対応しています。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • R1234yf用150cmチャージホースセット イチネンTASCO

    R1234yf用150cmチャージホースセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    仕様150cm クイックジョイント側45° スイベル付き色赤・青・黄仕様TA134YF-1~3の3本セット
  • R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
  • ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・POE用
  • R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット アールウィズエイチ

    R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット

    アールウィズエイチ
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm。PAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください
    用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ仕様注入ホース青危険物の類別非危険物
  • PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)

    PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応)

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
    セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)215×130×50危険物の類別非危険物
  • R1234yfエアパージ 旭エンジニアリング

    R1234yfエアパージ

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用R1234yfエアパージです。注油機を上向きにしてから接続してエア抜きしてください。
  • R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
  • POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)

    POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応)

    SIGNET(シグネット)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
    セット内容40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
  • R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット

    プロステップ
    84,980税込93,478
    1セット
    5日以内出荷
    業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
    セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
  • R1234yf用アナログマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    45,980税込50,578
    1セット
    4日以内出荷
    新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
    付属品接続バルブ×1仕様80Φゲージボールバブルマニホールド真空計(MPa)Hi、Lo各1チャージホース150cm赤青黄各1対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用
  • R1234yfサービス缶ジョイント5缶用 アールウィズエイチ

    R1234yfサービス缶ジョイント5缶用

    アールウィズエイチ
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    商品名:R1234yfサービス缶ジョイント5缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大5缶まで同時充填可。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付
    用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
  • R1234yfサービス缶ジョイント6缶用 アールウィズエイチ

    R1234yfサービス缶ジョイント6缶用

    アールウィズエイチ
    15,600税込17,160
    1台
    5日以内出荷
    商品名:R1234yfサービス缶ジョイント6缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大6缶まで同時充填可。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付
    用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大6缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
  • R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
    取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA)低圧連成計(MPa)ー0.1~1.8(TA141YF)高圧連成計(MPa)-0.1~3.8(TA140YF)接続ポートホース:1/4″フレア(TA124YG)
  • R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様) イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    TA124YG用マニホールドボディ
  • R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチ

    R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)

    アールウィズエイチ
    49,980税込54,978
    1式
    4日以内出荷
    本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
    用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物
関連キーワード
1234yf特集