カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 裸圧着端子丸型(1)
  • バイク部品(288)
  • 農業機械(246)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • 自動車純正部品(105)
  • 切削工具(93)
  • バイク純正部品(83)
  • メカニカル部品(79)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 制御機器(51)
  • オフィス家具(46)
  • 自動車補修部品(43)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 測定用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 塗料(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 物流用品(12)
  • 家電(10)
  • 溶接用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 安全標識(6)
  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業服(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
端子形状
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
幅(mm)
全長(mm)
28.5
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
DST(大同端子製造)・ニチフ・オーム電機・TRUSCO・BIGM(丸山製作所)・Festo・YAMAHA(ヤマハ)・ミツビシ・IKO(日本トムソン)・GALESPEED(ゲイルスピード)・brembo・メディアカバーマーケット・イトーキ・AFAM(アファム)・MAZDA(マツダ)・DAYTONA(デイトナ)・SMC・エスコ・NAKANO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14-4」の検索結果

1,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)セメダイン(18件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(330mL×10本)
当日出荷
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
用途1.プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 2. 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 3.防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シールホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
メタルラック用棚板 アイリスオーヤマメタルラック用棚板アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から翌日出荷
メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。
高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(40件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
ロールスクリーン ティオリオ 無地 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 無地立川機工(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
様々な新機能を標準装備! ダイヤルで巻き取りスピードを簡単調節 付属の金具でカーテンレールにも簡単取付 オイルブレーキでスムーズな巻き上げ 安心の1年保証 プルコードの長さは50cmです。
用途正面付け(窓枠を覆う)、天井付け(窓枠の内側に納める)どちらも対応可能です。シリーズティオリオタイプ無地
透明ポケット再生PP A4 コレクト透明ポケット再生PP A4コレクト(4件のレビュー)
699税込769
1冊
当日出荷
汚れや傷みから中身をガード。 透明度の良い、再生材を使用。 規格サイズより大きい(+ 10mm)。 ほこりを防ぐ静電気防止加工。 光の反射をおさえたエンボス加工。
サイズA4穴数材質再生IPP幅(mm)220高さ(mm)307厚さ(μm)50
ウッドビーズ トーホーウッドビーズトーホー(3件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
7,698税込8,468
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マスターリングゲージ 測範社マスターリングゲージ測範社
139,800税込153,780
1個
当日出荷から51日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
8,298税込9,128
1本
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
丸線コイルばね LR 東京発条製作所丸線コイルばね LR東京発条製作所
1,998税込2,198特価
1パック(20個)
当日出荷から7日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1EIKO(栄工舎)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
7,698税込8,468
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(磁石)ネオジム磁石
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
単管サインボード アラオ単管サインボードアラオ
6,298税込6,928
1枚ほか
翌日出荷
デザインしたA4用紙を挿入するだけで、風に煽られること無く、運転者・通行者が進行方向の注意喚起をハッキリと視認できます。 盤面が横に360°回転するため、見えやすい角度に調整できます。 用紙の挿入時はマグネット仕様のカバーで簡単開閉。ネジ式ロックにより、強風でカバーが開く問題も解消。 クランプによる簡単設置のため、単管であれば、設置場所を問いません。単管バリケードの場合、上・下どちらの単管にもご使用いただけます。 製品重量約1.5kg/個のため、耐風性に優れ、単管バリケードのウェイトにもなります。 「架設足場」、「現場内での案内板や注意喚起板」など、単管さえあれば、何にでもご使用いただけます。
用途サインボード材質スチール質量(kg)1.45適合サイズA4盤面サイズ(mm)340×250
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
風赭 野菜鎌 ホウネンミヤワキ風赭 野菜鎌ホウネンミヤワキ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
やわらかい草・かたい草刈り用
用途野菜収穫用刃長(mm)130柄長さ(mm)210
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ネオジム磁石 リング型 二六製作所ネオジム磁石 リング型二六製作所
3,698税込4,068
1パック(3個)
3日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
A4 カラーボックス YAMAZEN(山善)A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。
用途カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1形式組立品
単管垂れ幕カバー 仙台銘板単管垂れ幕カバー仙台銘板
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。
寸法(mm)600×450
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
単管サインボード(兼用型) 仙台銘板単管サインボード(兼用型)仙台銘板
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
対通行者・運転者に向けた注意喚起や、現場内の案内板に。盤面をタテ・ヨコに切り替えられ、水平方向の角度調整も可能です。クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差し込みができます。
リーマ HS S柄 HR14 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR14EIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
単管サインボード 仙台銘板単管サインボード仙台銘板
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
質量(kg)1.45取付方式単管取付対応A4盤面サイズ(mm)【横】250【縦】340
リーマ 超硬S CSR1 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR1EIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
クリーンルーム用リボンヒーター 東京技術研究所クリーンルーム用リボンヒーター東京技術研究所
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
リーマ 超硬S CSR14 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR14EIKO(栄工舎)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
刃長(mm)60材質K10刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
かじり木コーン M minimal GOODかじり木コーン Mminimal GOOD
369税込406
1個
4日以内出荷
つぶがかじれるトウモロコシ型のかじり木。ストレス解消や歯の伸びすぎを防止します。ケージに取り付けられます。
質量(g)約66本体寸法(mm)Φ45×H130対象動物リス・ハムスター・うさぎなどの小動物
カラーロープ PP 三友カラーロープ PP三友
499税込549
1本
当日出荷から6日以内出荷
選べる各色 耐水性に優れ、軽くて水に浮く。
関連キーワード
...
肥料141414特集
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
"r14-4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷