カテゴリ

  • 電気材料(30)
    • 裸圧着端子丸型(12)
  • 自動車純正部品(69)
  • 切削工具(41)
  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 家電(14)
  • 機構部品(13)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(7)
  • 研磨材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
端子形状
電線抱合範囲AWG(#)
種類
裸圧着端子
全長(mm)
17.8・18・18.9・19.5・20・21.4
オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
ブランド
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・日立オートパーツ&サービス・オーム電機・JAPPY・デンカエレクトロン・ミツビシ・SMC・EIKO(栄工舎)・エレコム・ParkerTAIYO・シグマ光機・アサダ・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・大洋ツール・明工社・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r3.5-5」の検索結果

関連キーワード
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    289税込318特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    759税込835
    1箱(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型圧着端子 オーム電機

    丸型圧着端子

    オーム電機(1件のレビュー)
    218税込240
    1袋(15個)
    当日出荷から翌々日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
    用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
  • 圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(R形) 銅線用

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • R型圧着端子 ニチフ

    R型圧着端子

    ニチフ
    30税込33
    1個
    3日以内出荷
    入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムロール巻き 光

    ゴムロール巻き

    (3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • SDRスクレーパ 阪上製作所

    SDRスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個(10枚)
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • SERスクレーパ 阪上製作所

    SERスクレーパ

    阪上製作所(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
  • ロープ末端加工用 止金具 WAKI(和気産業)

    ロープ末端加工用 止金具

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ロープの端末加工に
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
    材質
  • マキシガス400 アサダ

    マキシガス400

    アサダ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
    ガス容量(g)338トラスコ品番376-0413取付方式ねじ込み式適合バーナロキシー400Lキット
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • マルチガス アサダ

    マルチガス

    アサダ(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(190g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
    用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。仕様ねじ込み式対応逆さ使用可成分プロパン30%、ブタン70%トラスコ品番392-1794質量(g)360内容量(g)190適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
  • 丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス

    丸形端子(Dタイプ)

    日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(100個×5パック)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様JIS規格品材質無酸素銅
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ディスクロータ(ホンダ) 昭和自動車

    ディスクロータ(ホンダ)

    昭和自動車(12件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • SFRスクレーパ 阪上製作所

    SFRスクレーパ

    阪上製作所(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN 912RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぐっとすシリーズ プラグ Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ プラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
    仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネートサテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
    アズワン品番64-8656-86
  • ダイヤモンドカッター 乾式 レヂトン

    ダイヤモンドカッター 乾式

    レヂトン(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
    用途コンクリート、ブロック、石材の切断刃高(mm)6.5付属カラー(mm)22、20、25.4穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、ブロック、石材
  • 溶接ノズル アサダ

    溶接ノズル

    アサダ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

    OSG(オーエスジー)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤、多軸専用機などに適します
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
  • アサダ マルチガスハイパワー300AP アサダ

    アサダ マルチガスハイパワー300AP

    アサダ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
    用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-トラスコ品番376-0405
  • オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
    線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
  • リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR3

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所

    SDRバイトンスクレーパ

    阪上製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード切断砥石 サンピース

    スタンダード切断砥石

    サンピース
    25,980税込28,578
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
    用途一般鋼用砥材A
関連キーワード
r5.5-3.5s ニチフ特集