カテゴリ

  • バイク純正部品(1,320)
  • メカニカル部品(622)
  • 研磨材(388)
  • 制御機器(234)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
  • 油圧機器・油圧ホース(197)
  • FA担当者のオススメ新商品(196)
  • 自動車純正部品(127)
  • 切削工具(123)
  • 電動工具(114)
  • 科学研究・開発用品(111)
  • 農業機械(63)
  • オフィス家具(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 自転車部品(47)
  • 安全用品(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 空圧工具(25)
  • 測定用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • カー用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 電気材料(13)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 防災用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • ヘルスケア(7)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(4)
  • 作業服(4)
  • 縫製用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r3000」の検索結果

関連キーワード
4,040件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKD

    R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)

    CKD
    ¥747~税込¥822~
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • ST-R3000 ブラケットカバーUT SHIMANO(シマノ)

    ST-R3000 ブラケットカバーUT

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH25R3000BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH25R3000BHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質炭素鋼サイズ25h9H422レール長さ(mm)トラックレール:3000寸法d37寸法d411
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE30R3000S1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE30R3000S1

    IKO(日本トムソン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質炭素鋼サイズ30h9H425レール長さ(mm)トラックレール:3000寸法d37寸法d411
  • FC-R3000 34T SHIMANO(シマノ)

    FC-R3000 34T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R3000 ブラケットクミR SHIMANO(シマノ)

    ST-R3000 ブラケットクミR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
  • FD-R3000 スキッドプレート SHIMANO(シマノ)

    FD-R3000 スキッドプレート

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    9日以内出荷
  • BR-R3000 Fピボット12.5 SHIMANO(シマノ)

    BR-R3000 Fピボット12.5

    SHIMANO(シマノ)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R3000 ブラケットUT L SHIMANO(シマノ)

    ST-R3000 ブラケットUT L

    SHIMANO(シマノ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
  • BR-R3000 Rピボット10.5mm SHIMANO(シマノ)

    BR-R3000 Rピボット10.5mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
  • FC-R3000 50T-MP SHIMANO(シマノ)

    FC-R3000 50T-MP

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R3000 ブラケットクミL SHIMANO(シマノ)

    ST-R3000 ブラケットクミL

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R3000 ネームプレートネジR SHIMANO(シマノ)

    ST-R3000 ネームプレートネジR

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
  • BR-R3000 Fピボット27mm SHIMANO(シマノ)

    BR-R3000 Fピボット27mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • BR-R3000 F ピボット10.5mm SHIMANO(シマノ)

    BR-R3000 F ピボット10.5mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R3000 メインレバーUT R SHIMANO(シマノ)

    ST-R3000 メインレバーUT R

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
  • BR-R3000 Fピボット18mm SHIMANO(シマノ)

    BR-R3000 Fピボット18mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • FD-R3000 トリツケADP UT M SHIMANO(シマノ)

    FD-R3000 トリツケADP UT M

    SHIMANO(シマノ)
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R3000 ネームプレートネジL SHIMANO(シマノ)

    ST-R3000 ネームプレートネジL

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    9日以内出荷
  • BR-R3000 Fピボット32mm SHIMANO(シマノ)

    BR-R3000 Fピボット32mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • FD-R3000 トリツケADP UT S SHIMANO(シマノ)

    FD-R3000 トリツケADP UT S

    SHIMANO(シマノ)
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,3216-18,TPSA105K020R3000 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,3216-18,TPSA105K020R3000

    KYOCERA AVX
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量1μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
  • Y5Z098010 RD-R3000ボルトユニット SHIMANO(シマノ)

    Y5Z098010 RD-R3000ボルトユニット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥679税込¥747
    1個
    欠品中
    Mounting screw unit RD-R3000
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,20V dc,3216-18,TPSA225K020R3000 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,20V dc,3216-18,TPSA225K020R3000

    KYOCERA AVX
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量2.2μF漏れ電流(μA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
  • Y06J98020 SL-R3000 送りレバーカバー/ビス SHIMANO(シマノ)

    Y06J98020 SL-R3000 送りレバーカバー/ビス

    SHIMANO(シマノ)
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,0805 (2012M),TLJR106M010R3000 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,0805 (2012M),TLJR106M010R3000

    KYOCERA AVX
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様TLJシリーズ高CVコンデンサ. AVXのTLJシリーズは、業務用のタンタル電解チップコンデンサです。14種類のケースサイズの製品が用意されています。. 高体積効率 3回の260 ℃リフロー対応 環境に配慮 消費者向け用途: 携帯電話、PDAなど材質誘電体:タンタル長さ(mm)2.05寸法(mm)2.05×1.3×1.2高さ(mm)1.2奥行(mm)1.3電圧(V)10dcシリーズTLJ許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)0.85
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE35R3000S1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE35R3000S1

    IKO(日本トムソン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質炭素鋼サイズ35h12H428レール長さ(mm)トラックレール:3000寸法d39寸法d414
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000KJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000KJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000KJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    ¥4,467~税込¥4,914~
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000VJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000VJ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHPAD FZ-G1R3000VJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(8件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ(6件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • 3000Rミラー 軽用 カーメイト

    3000Rミラー 軽用

    カーメイト(12件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡。便利なチケットクリップ付。万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工。ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
    ミラー形状曲面鏡
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ
    ¥12,798税込¥14,078
    1個
    当日出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ミラーCOMP. R. 88210KR3000 ホンダ

    ミラーCOMP. R. 88210KR3000

    ホンダ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番88210-KR3-000
  • リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX65R3000HS1 IKO(日本トムソン)

    リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX65R3000HS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    31日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質炭素鋼サイズ65レール長さ(mm)トラックレール:3000
  • 3000Rミラー ミニバン カーメイト

    3000Rミラー ミニバン

    カーメイト(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
    フレーム色ブラックミラー形状曲面鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3000Rパーフェクトミラー カーメイト

    3000Rパーフェクトミラー

    カーメイト(9件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
    用途ミニバン・大型車に