カテゴリ
- バイク純正部品(798)
- 自動車純正部品(86)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 農業機械(22)
- 切削工具(21)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(13)
- 物流用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 医療(5)
- 測定用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 厨房用品(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- EIKO(栄工舎)(7)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- Igus(イグス)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRACO POWER(11)
- アサダ(7)
- アズワン(2)
- イチネンTASCO(17)
- エスコ(3)
- サカエ(10)
- ツカサ電工(3)
- ビー・ブラウンエースクラップ(4)
- フクシマガリレイ(3)
- ホンダ(797)
- ミツビシ(81)
- 三菱(21)
- 三菱ふそう(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

R448A NRC 10kg
ハネウェル¥45,980税込¥50,5781本3日以内出荷R448A NRC 10kgは主に業務用冷凍冷蔵用途でR404AやR22を代替する不燃でGWP(地球温暖化係数)を抑えたHFO混合冷媒です。 フロン排出抑制法の低GWP化目標に適合します。従来冷媒に比べ省エネルギー性を向上します。用途冷凍冷蔵機器の冷媒用途冷媒の種類R448A
ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A
アサダ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。ゲージ径(Φmm)80
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールド
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ 本体のみ対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(92cmホース)
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…1/4″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmチャージホース)
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷仕様全キットケース付きタイプ【連成計・圧力計】低圧側:ー0.1~1.8MPa(TA141NA)、高圧側:ー0.1~3.8MPa(TA140NA)取付ネジ径ゲージ:1/8NPTチャージホース92cm(赤・青・黄)(TA134FN)接続ポートホース:1/4フレア(TA124ZA-1)
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース)
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース)
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計…ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース92cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA134AA)対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ラインシェルフ
ベルク¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から3日以内出荷壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)
サカエ¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
テクノファインコート 女子襟無し長袖白衣
福田商店¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ボタンはすべてスナップボタンを採用。欠落による異物混入を防止します。ニット独特の軽快性とフィット感。もちろん軽快な動きを約束する「らくらくカット」を採用。シワにならないウォッシュ&ウェア性。洗濯後ノーアイロンで着用できます。洗濯後の乾きが抜群に早い。混率(%)ポリエステル89、キュプラベンベルグ11性別女性用




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ)
サカエ¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥32,900~税込¥36,190~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
CBN4枚刃リーマ
協和精工¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬底刃付リーマー
協和精工¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ)
サカエ¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数4キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/4段タイプ)
サカエ¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー車段数4キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合




スペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H810/3段タイプ)
サカエ¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン車段数3キャスターナイロンウレタン車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/3段タイプ/ツートン)
サカエ¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100色(本体)ホワイト・ブルーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら