カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガスチャージ機器(1)
- 空調・照明・電設資材(24)
- フロンガス(1)
- ゲージマニホールド(17)
- 機器用ゲージ(2)
- メカニカル部品(224)
- 家電(133)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- バイク部品(53)
- 制御機器(33)
- 農業機械(26)
- 厨房用品(23)
- バイク純正部品(22)
- 自動車純正部品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 測定用品(14)
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(10)
- 電気材料(9)
- バッテリー・電装(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- イチネンTASCO(13)
- エスコ(3)
- ABB(9)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- EATON(イートン)(9)
- Haier(ハイアール)(30)
- MAXZEN(18)
- MAZDA(マツダ)(16)
- RS PRO(10)
- SMC(209)
- TOHOTAIYO(18)
- YAMAZEN(山善)(11)
- アサダ(10)
- アビテラックス(10)
- ジェーシーエム(14)
- ホンダ(22)
- マリンテック(12)
- メイキコウ(30)
- 伊東電機(80)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷R600a・R290冷媒飽和温度目盛付用途R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5対応冷媒種別R600a、R290用ゲージ径(Φmm)80
R600a・R290 HC冷媒用サービスキット
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801セット(5組)3日以内出荷高精度ゲージ付用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ
イチネンTASCO¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付用途R600a、R290用外径(Φmm)80取付ネジ径1/8NPT
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付用途R600a、R290用外径(Φmm)68取付ネジ径1/8NPT
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から17日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から16日以内出荷オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプタイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から17日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
オイルシール VR VR600A
NOK¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1256-A0寸法d2(Φmm)610寸法d3(Φmm)645適合軸径d1(Φmm)600使用可能軸径(mm)580~630
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3厚さt(mm)15
ライザブロック
Mitutoyo(ミツトヨ)¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷から5日以内出荷ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
デジカラー
MUTOH¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷から92日以内出荷測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。用途計測軸径(Φmm)(取付)35質量(g)約900使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100±10%(50/60Hz)保護構造IP50消費電力(W)2.2表示カウント/7セグメントLED(赤色)文字高(mm)10表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2mプラグ付き保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から22日以内出荷外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-600A
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1
ABB¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311アズワン品番65-8067-60
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から17日以内出荷外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
SEC-広幅バイト インサート
住友電工ハードメタル¥61,980税込¥68,1781セット(10個)3日以内出荷全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
HC冷媒サービス缶
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個(100g)当日出荷冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。高さ(mm)135内容量(g)100
HC冷媒用ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりませんゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
HC冷媒用ゲージマニホールドキット68Φ
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース… 各1ホース長さ(cm)チャージ:150(赤・青・黄)低圧連成計(MPa)-0.1~1.0(TA141HC)高圧連成計(MPa)-0.1~1.5(TA140HC)圧力計68Φ
チェストフリーザー
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1F25~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TNR
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPT配管方向(R) 右側集中配管
マニホールドキットHC
アサダ¥39,980税込¥43,9781組3日以内出荷R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
サービスキットHC
アサダ¥87,980税込¥96,7781組3日以内出荷R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと充填キット、秤がすべてセットに付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、調整バルブHC、チャージングサポートHC、1/4"ホールバルブ(オス×メス)×2個、1/4"ボンベアダプタHC、1/4"チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、コンパクトデジタルスケール、キャリングケースマキシムR対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFR)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G配管方向(R) 右側集中配管
CM Series(CM2B40R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷から30日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
HC冷媒用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1径(Φ)圧力計:68ホース長さ(cm)チャージ:92
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25R
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![[R600a] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471137-170510-02.jpg)