カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
  • メカニカル部品(286)
  • 空調・電設資材(183)
  • 制御機器(68)
  • 切削工具(48)
  • 学童・教育用品(36)
  • 電気材料(31)
  • バイク純正部品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • トラック純正部品(15)
  • 機構部品(14)
  • 照明(11)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 空圧工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • テープ(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「ra25」の検索結果

関連キーワード
1,220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mmオリエンタルモーター(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーターギヤヘッド 5GEオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
アネックス マグドラ22 5本組 ANEXアネックス マグドラ22 5本組ANEX(2件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
トラスコ品番385-8014セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
Galaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットブラック レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットブラックレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強い2重構造。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター高出力インダクションモーター BHシリーズ 200Wオリエンタルモーター
38,980税込42,878
1台
当日出荷から64日以内出荷
種類インダクションモーター
ブレード(外径用) 三菱マテリアルブレード(外径用)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
勝手
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1164
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
Galaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットオリーブ レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットオリーブレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強い2重構造。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
ネオジ磁石プレートキャッチ マグナネオジ磁石プレートキャッチマグナ
4,998税込5,498特価
1袋(3個)
当日出荷
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)マサル工業
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
Galaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットホワイト レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットホワイトレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強い2重構造。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
ステンレスシリンジホルダー ADVANTECステンレスシリンジホルダーADVANTEC
45,980税込50,578
1台
当日出荷から41日以内出荷
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE最高使用圧力0.68MPa
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ケ-ブルグランド中継アダプタ- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケ-ブルグランド中継アダプタ-AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
材質66ナイロン(UL94V-2)ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
欠品中
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)24材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01472
Galaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットグレージュ レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットグレージュレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強い2重構造。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用 アズワン窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用アズワン
19,400税込21,340
1箱(1枚)ほか
当日出荷から23日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ブレード 三菱マテリアルブレード三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
勝手
MHDTZK25-RA-PC-K MH CONNECTORSMHDTZK25-RA-PC-KMH CONNECTORS
599税込659
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Galaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットワインレッド レイ・アウトGalaxy A25 5G Like standard maru Pietra 耐衝撃 バンパー マット ハイブリッドケース / マットワインレッドレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強い2重構造。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 肩削りカッターサンドビック
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から11日以内出荷
軽量タイプです。
用途肩削り用
強力マグネットフック カラビナ付き マグエバー強力マグネットフック カラビナ付きマグエバー(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)エスコ(11件のレビュー)
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RA-25材質プラスチック寸法(mm)34×76×11タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)25
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
関連キーワード
...