カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 食品・飲料(1)

「rabx」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外筐体取付金具 イワブチ

    屋外筐体取付金具

    イワブチ
    ¥9,698税込¥10,668
    1組
    当日出荷
    用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • 屋外きょう体取付金具 東京富士商会

    屋外きょう体取付金具

    東京富士商会
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    屋外きょう体の取付けに使用します。取付金具は上部用・下部用で1組です。
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    ¥4,228税込¥4,651
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 屋外BOX取付金具(上・下) イワブチ

    屋外BOX取付金具(上・下)

    イワブチ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    屋外筐体の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。上部金具と下部金具で1組になっています。
  • VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色赤ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様握り玉タイプ色シルバー(ステンレスヘアライン)タイプU9シリンダー勝手左勝手適合扉厚(mm)35~37
  • VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    6日以内出荷
    接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色赤ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    8日以内出荷
    仕様●ブラケットオプション:付●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押ボタン
  • Arduino UNO Q Arduino

    Arduino UNO Q

    Arduino
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。CPU:Qualcomm QRB2210、MCU:STM32U585を搭載。パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。搭載RAM/eMMCの違いでABX00162、ABX00173 の2機種があります。
    寸法(mm)68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)電源USB-Cコネクタから最大5V、3A内蔵RAM4GB LPDDR4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothオンボードアンテナWi-Fiオンボードアンテナストレージ32GB eMMC
  • チョコラBBリッチセラミド 3BX18 エーザイ

    チョコラBBリッチセラミド 3BX18

    エーザイ
    ¥15,980税込¥17,258
    1ケース(18パック)
    7日以内出荷
    機能性表示食品のセラミド配合ドリンク。肌の乾燥が気になる方に適しています。機能性関与成分「米由来グルコシルセラミド1800μg」の他、コラーゲン、ヒアルロン酸も配合。低カロリー(8.2kcal)、ノンカフェイン。おいしいラ・フランス味。
    成分エネルギー:8.2kcal/たんぱく質:1g/脂質:0g/炭水化物:2.1g/食塩相当量:0.02g/ナイアシン:12mg/ビタミンB6:1.1mgその他1日当たり1瓶を目安にお飲みください。原材料コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)(国内製造)、エリスリトール、果糖、はちみつ、米胚芽抽出物、ヒアルロン酸/酸味料、香料、保存料(安息香酸Na)、ナイアシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B6