カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,027)
- メカニカル部品(96)
- FA担当者のオススメ新商品(93)
- 作業服(10)
- 安全保護具(8)
- オフィス家具(7)
- 制御機器(5)
- 安全標識(3)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- KH(基陽)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- PGA(1)
- PUMA WORK SOCKS(10)
- SMC(2,027)
- アズワン(1)
- イトーキ(6)
- グリーンクロス(2)
- コクヨ(2)
- シンコー(1)
- ダイヤトレンド(93)
- ネグロス電工(1)
- パトライト(PATLITE)(2)
- マクセル(1)
- マックスプル工業(1)
- モトユキ(1)
- 三菱電機(3)
- 進電テクノロジー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01
YELLOTOOLS¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷特別に柔らかな素材で作られた台形プラスチックスキージーです。長辺は一般的なスキージーと同じ10cm、短辺は7cmです。特別な柔軟素材を採用で、フィルム表面を傷つけにくく、曲面にもぴったりフィット。施工時の気泡をしっかり除去し、美しい仕上がりを実現。PPF(ペイントプロテクションフィルム)対応で、デリケートなフィルム施工にも安心して使用可能。細かい作業にも適応。用途水貼りもPPFもこれ1枚!ソフトなスキージーで抜群の仕上がりに。質量(g)22寸法(cm)6.9×10
カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル
コクヨ(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781冊(80枚)当日出荷耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)白色度(%)82程度(ISO)坪量(g/m2)222ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
ワイヤーストリッパー PWS-Plus 001
JOKARI¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。トラスコ品番855-6387材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
帯電防止リストストラップ 静電気対策 アズピュア AP-WSシリーズ
アズピュア(アズワン)¥419税込¥4611個当日出荷手首に装備しアースを取ることで、スムーズな静電気除去を行います。仕様※ワニ口クリップ付き
アクリル水槽 目盛付き
アズワン¥20,400税込¥22,4401個当日出荷から翌々日出荷生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5


データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)
マクセル(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。タイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速フォーマット形式アンフォーマット
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から92日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード
モトユキ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
工事看板 PWS プリズム蛍光高輝度 イエロー W275mm×H1400mm スリムタイプ 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷プリズム蛍光高輝度反射タイプ イエロー用途道路工事等の工事現場寸法(mm)板:275×1400種類プリズム蛍光高輝度反射 イエローフレーム25mm角 シルバーアロイフレーム(mm)鉄枠:275×1550
スケートボード禁止標識パンダ ヨコステッカーSBKP-WS1
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷130kg対応ランヤードです用途第一種用のランヤードです幅(mm)30色黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS10BT
Victor¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷テレビの音が聴こえやすくなる天然木の手元スピーカー。【テレビの音がはっきり聴こえる】。ドラマや映画のセリフ、アナウンサーの声などを聴き取りやすくする「はっきり音声」機能を搭載。人の声の周波数帯域を増幅させ、テレビの臨場感を味わいながら、人の声がはっきり聴こえます。テレビの人の声をハッキリ聴きたい時は「はっきり」を、視聴ソースに合わせて「音楽」や「映画」にモードを切り替えて、最適なサウンドが楽しめます。【重厚でパワフルなステレオサウンド】。スピーカー部には中低域用のウーファーと高域用のシルクドームツィーター、低音を増幅する大型パッシブラジエーターを搭載した2 ウェイ・スピーカー構成の本格高音質設計により、クリアな中音域と豊かな低音による重厚なステレオサウンドを実現し、パワフルなサウンドが楽しめます。 筐体には剛性の高いMDF材を採用し、徹底した制振構造により音質の向上を追求しました。【贅沢な天然木デザイン】。天板には一枚板の天然木(ウォルナット)を、ハンドル部には軽量で落ち着きのあるアルミダイキャストを採用し、機能性とインテリアにマッチする上質なデザインを両立しました。【かんたん接続ですぐに使える】。送信機に付属のACアダプターとケーブルを接続するだけで自動でスピーカーにつながり、すぐにご使用いただけます。テレビ音声には音が途切れにくい2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用。スピーカー伝送には独自の信号処理により約30msの低遅延伝送を実現し、音の遅延を感じることなく快適にテレビ視聴が楽しめます。【その他の特長】。・天面に配置した大きなボリュームノブや日本語表示で簡単操作が可能。・持ち運べるハンドル付き。・Bluetooth&外部入力対応、スマートフォンなどの音楽も楽しめる。・最大15時間の長時間再生、USBケーブルで充電しながらの再生も可能付属品専用ACアダプター(受信機用、送信機用)×2、専用USBケーブル(約1m)×2、音声ケーブル(約1.5m)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書、安全上のご注意質量(g)スピーカー部(受信機):約1052、送信部(送信機):約50電源(V)スピーカー部(受信機):DC7.4/内蔵リチウムイオン充電池、送信部(送信機):DC5(付属のACアダプター使用)最大出力(W)(実用)3×2(ツィーター)+14(ウーファー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部(受信機):210×85×92、送信部(送信機):72×20×53 (突起部含まず)入力端子送信部:音声入力(アナログ)×1、光デジタル入力 ×1充電時間(時間)4スピーカー(使用ユニット)ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1、(音声入出力端子)外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、ヘッドホン出力×1連続再生時間約15時間BluetoothVer. 5.4通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
電動キックボード注意標識パンダ ヨコステッカー
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)200横(mm)400
ステンレス作業台
シンコー¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ソフト・ギア 極 サポートベルト
PROGEAR¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ポリエステル1680デニール使用で頑丈 腰部形状に合わせた湾曲型仕様D環2カ所付き長さ(mm)780幅(mm)最大170、最小100ベルト長さ(mm)1140
STRONG HARD 五本指 ミドル 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17
KH(基陽)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から76日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
STRONG HARD 先丸 クルー 大寸 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン


STRONG HARD 先丸 ショート 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業サイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 五本指 ミドル 大寸 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 先丸 クルー 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 先丸 ショート 大寸 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
STRONG HARD 五本指 ショート 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン


STRONG HARD 先丸 ミドル 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業サイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 先丸 ミドル 大寸 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
STRONG HARD 五本指 ショート 大寸 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷補強糸プラスのプロ仕様。ハードな現場でも破れにくい用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
共住区画床・共住区画壁
ネグロス電工¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から17日以内出荷消防評定を取得しておりますので、共住区画にも使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在ペダル17
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から76日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら