カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み

標準型エアドライヤー(小型)
オリオン機械¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷から20日以内出荷高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4入口空気温度(℃)5~50使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
高温入気対応型ドライヤー
オリオン機械¥499,800税込¥549,7801台10日以内出荷から14日以内出荷高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 長時間使用しても目詰まりが少なく、圧力損失(圧力降下)の少ない熱交換器です。 本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~45冷媒R-410A入口空気温度(℃)5~80入口空気圧力(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
中圧1.57MPa対応ドライヤー
オリオン機械¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷から30日以内出荷クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。使用流体圧縮空気ドレン排出口径G1/4(メネジ)周囲温度(℃)2~45入口空気温度(℃)5~80入口空気圧力(MPa)0.2~1.57出口空気露点(℃)圧力下15
ノンフロンエアードライヤー 高温入気温度タイプ
オリオン(ORION)¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷【フロン管理工数ゼロ】ノンフロンガスである冷媒 R1234yf(HFO)は「フロン排出抑制法」の対象外のため、専門業者による回収や定期点検の義務がなく、フロンによる管理・廃棄コストを削減する事ができます。【過酷な環境下でも、停止するリスクが軽減】周囲温度が45℃でも運転可能です。(適正な機種選定が必要です。)。【視認性UP】透明ボウルガードのドレントラップを採用により、ボウル内の視認性が向上します。【処理空気量アップ】処理空気量が平均8%アップします。(RAX-Jシリーズとの比較)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら