カテゴリ
- 保管用品(10)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rb-150 蓋」の検索結果

RB型コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。トラスコ品番458-1521材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)7.9フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0761コンテナ種類ベタ目
NFボックス
(488件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ボックスコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否可
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
NCボックス
JEJアステージ(292件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
NVボックス
(234件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
プラテナー 内寸 長辺×短辺×高さ mm :616×408×160 有効内寸 長辺×短辺×高さ mm :607×399×150
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷パレット適合(1:1) 積み重ね型式(スッタキング) 底面形状(水抜き穴)仕様●内寸(長辺×短辺×高さ)(mm):616×408×160●有効内寸(長辺×短辺×高さ)(mm):607×399×150●圧縮荷重:19600N(2000kgf)●圧縮荷重:19600N(2000kgf)●オプション:カード差し:ST-2、ST-3、RB120×40、RB120×65、RB195×90 蓋適応品:B-56ロック蓋●適応機種:嵌合商品:B-56、B-56 3、B-75、RB-61●総重量(副資材関連含む)(g):2040アズワン品番67-5965-38