カテゴリ

  • メカニカル部品(158)
  • 農業機械(74)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(25)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 測定用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 研磨材(9)
  • バイク部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(4)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-40」の検索結果

582件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トプコン リモートコントローラーRC-40 トプコン

    トプコン リモートコントローラーRC-40

    トプコン
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    リモコンでモード切替や、ラインの位置合わせが可能
    用途ローテーティングレーザーRL-VH4DR用リモートコントローラー電源単3形乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)31.4×59×116本体質量(g)約150(電池含む)保護等級IP66使用範囲(m)30以上
  • RC型コンテナRC-40 外寸:W570XD425XH222 青 大日製罐(DIC)

    RC型コンテナRC-40 外寸:W570XD425XH222 青

    大日製罐(DIC)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
    適合カード差し(別売)NO.1、2、3トラスコ品番759-2205材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.2フタなし外寸法・幅(mm)570外寸法・高さ(mm)222外寸法・奥行(mm)425コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)204有効内寸法・幅(mm)510
  • リサイクルゴムボラード RC-40 サンポール

    リサイクルゴムボラード RC-40

    サンポール
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    15日以内出荷
    車のライトが当たると塗装面全体が反射します。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様反射テープ付材質リサイクルゴム形状固定式寸法(mm)Φ80×H425質量(kg)約3.1タイプリサイクルゴムボラード仕上再帰反射塗装
  • 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO
    クリア
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    グレー
    ベージュ
    レッド

    薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(33件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
  • 長3 リサイクルカラーRC40 キングコーポレーション
    ホワイト
    グレー

    長3 リサイクルカラーRC40

    キングコーポレーション
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(1000枚)
    5日以内出荷
    古紙パルプ配合40%のカラークラフト封筒です。
    用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • ゴム戸当り ハイロジック

    ゴム戸当り

    ハイロジック(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(2個)
    当日出荷
    戸当り・ドアストッパーシリーズ
    材質ゴム
  • CRNKCS SET(RC40E)   04911MT7000 ホンダ

    CRNKCS SET(RC40E) 04911MT7000

    ホンダ
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1個
    5日以内出荷
  • ラックコンテナ 収納ボックス アイリスオーヤマ

    ラックコンテナ 収納ボックス

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    【スタッキングで棚にも!】 縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。 縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。 A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。 コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。
    材質ポリプロピレン段数1耐荷重(kg)20
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック配合レジ袋

    サンキョウプラテック(25件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1冊(100枚)
    当日出荷
    バイオマス・エコ袋はバイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。 製造サイクルに化石原料だけではなく植物資源を用いるので、温室効果ガス(CO2)の 発生を抑制し、循環社会の形成に繋がります!
    材質HDPE+バイオマスプラ色乳白タイプノンブロックベロ付タイプ(長舌片)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    3日以内出荷
    液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
    用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
  • 3色ボールペン リポーター3 スモーク トンボ鉛筆

    3色ボールペン リポーター3 スモーク

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字
  • 4色ボールペン リポーター4 スモーク トンボ鉛筆

    4色ボールペン リポーター4 スモーク

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色商品タイプ本体線の太さ細字
  • ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • カップマウント RC 倉敷化工

    カップマウント RC

    倉敷化工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。
    形状丸形色黒接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ロイヤル撥水コートエコ ロイヤル[洗車・清掃]

    ロイヤル撥水コートエコ

    ロイヤル[洗車・清掃](1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個(10L)
    当日出荷
    特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水力を発揮
    用途洗車機用撥水剤タイプバックインボックス危険物の類別非危険物
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • リアコンバーターレンズ RCシリーズ ミラック光学

    リアコンバーターレンズ RCシリーズ

    ミラック光学
    ¥32,946税込¥36,241
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
  • SRC  スコヤ SOLA

    SRC スコヤ

    SOLA
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
  • パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)

    ネグロス電工
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • ステンドグラス用温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
    付属品こて先(PX-40RT-5CJ)全長(mm)215奥行(mm)215電圧(V)100消費電力(W)70定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)300~480絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • リベットカバー(黒色B)(鉄/生地) 大阪魂

    リベットカバー(黒色B)(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 加圧重力式ペイントカップ 恵宏製作所

    加圧重力式ペイントカップ

    恵宏製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ ユーボン

    ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ

    ユーボン
    ¥4,198税込¥4,618
    1巻(5m)
    当日出荷
    トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
    材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)色黒/灰
  • ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
  • リアワイパー A・B兼用アダプター付 エマノン

    リアワイパー A・B兼用アダプター付

    エマノン(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。A・Bタイプの2種類の取付アダプター付きです。
    用途車用リアワイパークリップA・Bタイプ2種類同梱ゴム幅(mm)6商品タイプグラファイト
  • パナミ メタリックヤーン カラー タカギ繊維

    パナミ メタリックヤーン カラー

    タカギ繊維
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50m×2個)
    3日以内出荷
    材質レーヨン85%・ポリエステル15%長さ(m)50/玉
  • ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売

    ヒールリセットストラップクランプ

    ニューストロング販売
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
  • ワンタッチカプラ エナパック

    ワンタッチカプラ

    エナパック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チェスト(4段6引出し) SK11

    チェスト(4段6引出し)

    SK11(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。 引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。
    用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×374
  • キング 料理用 コンテナー 蓋 EBM(江部松商事)

    キング 料理用 コンテナー 蓋

    EBM(江部松商事)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレンEBM品番5634200
  • キング 料理用 コンテナー 本体 EBM(江部松商事)

    キング 料理用 コンテナー 本体

    EBM(江部松商事)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン外寸(mm)811×641×H179内寸(mm)750×580×H156EBM品番5634100
  • Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    Sコーティングコーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
    表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 回生抵抗 オリエンタルモーター

    回生抵抗

    オリエンタルモーター
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • 高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ) 東京オートマック

    高級手打刃(丸スクイ刃、幅9ミリ)

    東京オートマック
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
    用途木彫彫刻トラスコ品番852-1802材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状丸スクイ刃質量(g)10刃長(mm)30m刃幅(mm)9.0
  • プラコンキャップ TMEHジャパン

    プラコンキャップ

    TMEHジャパン
    ¥135税込¥149
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    色グレー
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3R

    テイエルブイ(TLV)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90