カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み

プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(4本)当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実 低消費電力仕様 地球に優しい国際レベルの環境性能電源電圧(V)5/3.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.4×42.8×3.3(突起部を除く)消費電流(mA)5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mAインターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境温度:0~60℃湿度:10~80%(結露なきこと)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚容量1GBアズワン品番64-3798-44
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚セット内容本体/マニュアル/保証書質量(g)(最大)15電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)電源電圧(V)5/3.3消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境0~60℃/10~80%(結露不可)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66記憶容量(MB)128アズワン品番64-3798-43
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。容量32MBアズワン品番64-3798-47
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷低消費電力仕様。デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。容量64MBアズワン品番64-3798-50
バイオリアクションチューブ
Celltreat¥26,980~税込¥29,678~1箱(100本)ほか当日出荷から21日以内出荷キャップには疎水性の0.22μmメンブレンがありガスとの接触を可能にします。細胞培養と遠心分離を同じチューブで実施可能でコスト削減にもなります。読みやすい黒字の目盛と大きな白色記入エリアが付いています。材質ポリプロピレン
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3Sシリーズ
Simport¥29,980~税込¥32,978~1個(1000本)ほか4日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.S●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 1400g●温度耐性:-50℃~55℃
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ
Simport¥34,980税込¥38,4781個(1000本)93日以内出荷チューブの向きが同一方向に整列して包装されております。未滅菌。※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.P●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 3000g●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3853-54
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ
Simport¥139,800税込¥153,7801セット(4個×1000本)93日以内出荷仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.P●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 3000g●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3853-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら