カテゴリ
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

アースバーセット
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら