カテゴリ
- 物流用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み

雷神発熱ユニット(2枚セット)
サンエス¥8,998税込¥9,8981セット(2枚)3日以内出荷温度は3段階調節!フル充電で、最長約11時間使用可能。背中にセットし、瞬時に温まる冬の必需ヒートアイテム!。神服用発熱ユニット(2枚1組) 発熱ユニット間のコネクションを切り離すことによって1枚だけでも使用できます(消費電力削減可能)3段階に温度の調節可能。選べる温度設定でいつでも快適。最大焼く60℃。スマホ操作可能。低温やけど防止の温度センサー搭載。発熱ユニットが取り外し可能!洗濯・洗い替えも可能。対応バッテリー:RD9690PJ/RD9680G/RD9292J/RD9243/RD9641色ブラックBluetooth可稼働時間(時間)【連続稼働】[(弱)RD9290J使用時]約9、[(中)RD9290J使用時]1+弱(約7)、[(強)RD9291J使用時]1+弱(約6)
発熱ユニット
JAPPY¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷温度は3段階に調節可能。軽くてしなやかなスムース素材。瞬時に発熱。センサー機能で設定温度をキープ。最長約11時間使用可能(RD9590PJ-JP使用時)端子USB端子(Type-A)連続動作時間最長11時間(RD9590PJ-JP使用時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら