雷神発熱ユニット(2枚セット)
温度は3段階調節!フル充電で、最長約11時間使用可能。
背中にセットし、瞬時に温まる冬の必需ヒートアイテム!
神服用発熱ユニット(2枚1組) 発熱ユニット間のコネクションを切り離すことによって1枚だけでも使用できます(消費電力削減可能)3段階に温度の調節可能。
選べる温度設定でいつでも快適。最大焼く60℃。
スマホ操作可能。
低温やけど防止の温度センサー搭載。
発熱ユニットが取り外し可能!洗濯・洗い替えも可能。
対応バッテリー:RD9690PJ/RD9680G/RD9292J/RD9243/RD9641
- 色
- ブラック
- Bluetooth
- 可
- 稼働時間(時間)
- 【連続稼働】[(弱)RD9290J使用時]約9、[(中)RD9290J使用時]1+弱(約7)、[(強)RD9291J使用時]1+弱(約6)
- 内容量
- 1セット(2枚)
注意
※強・中モードは1時間連続稼働後、自動的に弱モードに切り替わる仕様です。(低温やけど防止のため) ※Bluetooth対応。雷神アプリと連動することで、スマホから強中弱を切替可能です。
※【対応空調風神服バッテリー】RD9190J,RD9290J,RD9290JN,RD9291J,RD9390PJ,RD9490PJ,RD9590PJ,RD9580G
※【対応モバイルバッテリー】
※表の持ち時間とは異なります RD9241,RD9243 バッテリー接続端子:USBTypeA
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ