カテゴリ
- 作業工具(13)
- 電動工具(5)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rec-li7pd」の検索結果

軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ
泉精器製作所¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。トラスコ品番852-0354適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別パンチャ質量(kg)2.4
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥249,800税込¥274,7801個当日出荷オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。充電時間(分)30セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6
充電式ハンディ圧着機
Klauke¥129,800税込¥142,7801個当日出荷付属品電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML)トラスコ品番115-0628幅(mm)93質量(kg)2高さ(mm)253奥行(mm)64出力(kN)15
電動パンチャ
マキタ¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース質量(kg)10.6最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
46767 コバルトステップドリル4-12MM
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981本欠品中インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段全長(mm)70材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
BP12-M 検針窓(丸窓)
日東工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2
カクタス¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回トラスコ品番455-8839適合機種イズミ油圧工具種別パンチャ質量(kg)3.3
一体型油圧式パンチャ
泉精器製作所¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。用途配線、配管の穴加工。付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点トラスコ品番455-8871質量(kg)2.4タイプ厚鋼用穴あけ能力4インチ最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
電動パンチャ
マキタ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き。電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号253付属品パンチ11mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、油圧オイル(35mL)、ナット締付棒質量(kg)11.9穴あけ能力(mm)(SS400相当品)穴径Φ20、板厚9、(SUS304)穴径Φ20、板厚6
パワーマンジュニア
亀倉精機(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)質量(kg)2.2長さ(mm)310仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391