カテゴリ
- メカニカル部品(85)
- 制御機器(40)
- 空調・照明・電設資材(23)
- バイク部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 機構部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(4)
- CHINO(チノー)(2)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- MURATA(村田製作所)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SIEMENS(15)
- SMC(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- サンドビック(2)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- シライ(2)
- ネオフレックス(16)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 三木プーリ(5)
- 三菱電機(3)
- 椿本チエイン(71)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rf-21」の検索結果

ブレストルーペ RF-21 紫花
パール(PEARL)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。幅(mm)80高さ(mm)90奥行(mm)30
バイピッチチェーン ジョイントリンク
椿本チエイン(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から32日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
Terminal cover for 3RF21/3RF23 ring cabl 1袋 10個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷Siemens Sirius Terminal カバー( 3RF21 / 3RF23 用)の寸法は 36.5 mm x 22.5 mm x 37.5 mm です。リングケーブル接続とねじ止め Terminal仕様●併用可能製品:3RF21/3RF23 です●コード番号:203-2101アズワン品番65-8086-01
屋外用ルーフ BRFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から6日以内出荷BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
レインファクトリーポリヤッケ
おたふく手袋¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷風や汚れをガードする 超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり) 撥水加工用途農作業・土木作業などに最適仕様フード一体型材質ポリエステル100%加工撥水加工
ラブフレックスカップリングRF型
ニッタ化工品¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から12日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
金具付シグナルスリング KQRF
シライ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
バイピッチチェーン Sローラ形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
金具付シグナルスリング KDRF
シライ¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様2本吊り上部リング下部フック種別2本吊材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
RFフレックス
ネオフレックス¥43,980税込¥48,3781巻(50m)4日以内出荷完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
バイピッチチェーン Rローラ形
椿本チエイン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
はがせる粘着シート
アサヒペン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。材質オレフィン粘着剤アクリル樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)45×90RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
P-21 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA423RF-21材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)20.8外径(Φmm)25.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-21
超硬ルーマ型フラットドリル
協和精工¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
レーシングブレーキパッド
SUNSTAR(サンスター)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷から14日以内出荷本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から32日以内出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
SRF ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
反射ミラー取付金具
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥719税込¥7911個4日以内出荷衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本RoHS指令(10物質対応)対応
バイピッチチェーン 継手リンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷から62日以内出荷付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
Synca フロアスタンド リニア32
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台62日以内出荷Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。付属品コード・コンセントプラグ仕様LEDユニット別売材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:布(オフホワイト)質量(kg)1.5材質(本体)真珠貝消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)□150×422調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応