カテゴリ

  • 学童・教育用品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「rf-500tb-12560」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電池専用モーター ナリカ

    光電池専用モーター

    ナリカ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
    型式RF-500TB軸(mm)軸径:2電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC1.5~12
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
    種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK軸径(Φmm)1.5規格DC1.5V~3V、10mA
  • ブラシ付モータ マブチモーター

    ブラシ付モータ

    マブチモーター
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ブラシ付モータ
    シャフト径(Φmm)2.0適正電圧(V)12
  • ソーラーモーター ELPA

    ソーラーモーター

    ELPA
    797税込877
    1個
    当日出荷
    電圧範囲:0.15~3V 無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm 負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm ワニグチクリップサイズ:3cm リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm + ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
  • モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    191税込210
    1個
    当日出荷
    光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付。リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm。材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年
  • 光電池モーター ケニス

    光電池モーター

    ケニス(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
    軸径(Φmm)2寸法(mm)Φ35×32
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ(1件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、500mA
  • プロペラモーター(低電流型) ナリカ

    プロペラモーター(低電流型)

    ナリカ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
    寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)電圧(V)最大6.0モーター光電池専用モーターRF-500TB電流(mA)30(6.0V)使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
  • 光電池専用モーター ナリカ

    光電池専用モーター

    ナリカ
    760税込836
    1個
    4日以内出荷
    光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
    種別H-148軸径(Φmm)1.5規格DC 0.4V、70mA
  • 光電池専用モーター ナリカ

    光電池専用モーター

    ナリカ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
    種別H-158軸径(Φmm)2規格DC 0.4V~1.5V、22~40mA
  • 発電用モーター(高性能発電機) ケニス

    発電用モーター(高性能発電機)

    ケニス(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
    性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5
  • DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ

    ツカサ電工(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽電池&モータ、プロペラ ワンダーキット

    太陽電池&モータ、プロペラ

    ワンダーキット(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
    材質(セル)多結晶シリコン種類工作キットシャフト径(Φmm)(計測値)2パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6電流(mA)操作/約150測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け開放電圧(V)約1.2短絡電流(mA)約170操作電圧(V)約1.0
  • 光電池専用モーター ナリカ

    光電池専用モーター

    ナリカ
    950税込1,045
    1個
    4日以内出荷
    光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
    種別H-151軸径(Φmm)2規格DC 0.4V、27mA
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
    用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)1.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)10消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)2.5~3.5適正電圧(V)3適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
    用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途シャフト径(Φmm)5回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700寸法(Φmm)45ケース寸法(mm)53.5消費電流(A)適正負荷時:9使用電圧範囲(V)5~23適正電圧(V)18適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
  • ボルトファンモーター (RF) MAZDA(マツダ)

    ボルトファンモーター (RF)

    MAZDA(マツダ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
    用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)2.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)14.5消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)1.5~3.5適正電圧(V)2.8適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
  • Brady ラベルプリンタ用 テープ BRADY

    Brady ラベルプリンタ用 テープ

    BRADY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様テープ幅 = 12.7 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = Whiteシリーズ = B-499 Nylon Clothカラー印刷 = Blackテープ長さ = 4.88 mラベル数量 = 1