カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(1)
絞り込み

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100
椿本チエイン¥1,098~税込¥1,208~1リンク5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)30概略質量(kg/m)7ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10100Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)
椿本チエイン¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1リンク5日以内出荷から37日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
椿本チエイン¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷から42日以内出荷形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプBWスプロケット形状B形
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
椿本チエイン¥2,098~税込¥2,308~1個9日以内出荷から42日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥7,698~税込¥8,468~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー
椿本チエイン¥6,298~税込¥6,928~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら