カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「rfc-20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンバーター (RFC5) MAZDA(マツダ)コンバーター (RFC5)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
ブラケット インレット パイプ (RF) MAZDA(マツダ)ブラケット インレット パイプ (RF)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型ベン
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)TRFC スライドブッシュ(トリプル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
6,037税込6,641
1個
翌日出荷から121日以内出荷
形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
冷凍庫 Panasonic(パナソニック)冷凍庫Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台(199L)
7日以内出荷
大きい食材も丸ごと入る。インバーター搭載で省エネ設計の冷凍ストッカー。インバーター搭載の省エネ設計。冷凍庫の性能 フォースター。使いやすさにこだわった設計。
仕様●冷凍室容量:199L<199L>●冷凍室の仕様と特長:庫内灯(LED)つき、バスケットつき(1個)、急凍機能(急凍モードあり)●冷凍室の性能:冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安:約3か月●省エネ基準達成率:1.43性能冷凍:フォースター幅(mm)823質量(kg)28ホワイト高さ(mm)835奥行(mm)据付必要寸法:706定格消費電力(W)【電動機】50Hz:62、60Hz:62外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×835扉開閉方式上開き霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)50Hz:219、60Hz:219グリーン購入法適合定格内容積(L)199
ブラインドプレート ネグロス電工ブラインドプレートネグロス電工
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷