カテゴリ

  • 制御機器(33)
    • RFID(16)
    • 能動部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • はんだ用測定器(1)
  • 梱包用品(16)
    • RFID関連商品(10)
    • 一次元バーコードリーダー(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • その他スマホアクセサリ(1)
  • 機構部品(1)
    • 扉・外装部品その他(1)
  • 店舗什器・備品(3)
    • ラベル紙(1)
  • 保管用品(18)
  • 物流用品(3)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rfidタグ」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFIDラベルタグ 100枚 RCシリーズ RICH RFIDRFIDラベルタグ 100枚 RCシリーズRICH RFID
9,298税込10,228
1枚(100枚)
当日出荷
ICタグ ホーザンICタグホーザン
1,298税込1,428
1セット(5枚)
3日以内出荷
適合機種H-769
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
NFCタグ サンワサプライNFCタグサンワサプライ
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット フェニックスソリューションUHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セットフェニックスソリューション
6,398税込7,038
1セット(10枚)
当日出荷
金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。
用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近
MikroElektronika RFIDタグ MikroElektronikaMikroElektronika RFIDタグMikroElektronika
299税込329
1個
翌々日出荷
仕様検出タイプ:トランシーバ 、 メモリ:64ビット 、 最大周波数:150kHz 、 長さ:6.2mm 、 幅:4.2mm 、 深さ:0.46mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:6.2 x 4.2 x 0.46 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Barlabe(バーラベ)用ラベル SATO(サトー)Barlabe(バーラベ)用ラベルSATO(サトー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(800枚×50巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種バーラベシリーズシール強粘着基材感熱紙色(柄)白無地紙種一般紙RoHS指令(10物質対応)対応
URT2000 UHF帯 RFIDタグ、金属用 46枚セット unitechURT2000 UHF帯 RFIDタグ、金属用 46枚セットunitech
7,998税込8,798
1個
当日出荷
金属用 UHF帯 RFIDタグです。46枚セット。カゴ台車等の取り付けに最適です。
寸法(mm)UHF RFIDラベル:70×20×3.8タイプICタイプ(チップ): NXP UCODE 8メモリー再プログラム可能なメモリ: 96ビット(EPC)、0ビット(ユーザー)周波数(MHz)902~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~85
RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm bitstrongRFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mmbitstrong
349税込384
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)14横(mm)29保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ omron(オムロン)RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズomron(オムロン)
139,800税込153,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)ウレタン
M5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブ M5StackM5Stack Dial ESP32S3 スマートロータリーノブM5Stack
7,398税込8,138
1台
当日出荷
本製品はM5Stamp S3を搭載し、1.28 インチの円形TFTタッチスクリーン、ロータリー エンコーダー、RFID検出モジュール、RTC 回路、ブザー、および画面下部の押しボタンを備えた多用途の組み込み開発ボードです。回転ノブの位置や回転方向を正確に記録するロータリーエンコーダが本製品の最大の特徴です。ユーザーは回転ノブを使用して音量、明るさ、メニューオプションなどの設定を調整したり、照明、空調、カーテンなどのホームアプリケーションを制御したりできます。デバイスの内蔵ディスプレイ画面では、さまざまな色や効果を表示できます。その他大きな特徴としてRFID検出機能を備えており、13.56 MHzで動作するRFIDカードとタグの認識を可能にします。さらに正確な時刻と日付を維持するためのRTC回路が搭載されています。電源はDC 6~36 V入力をサポートし、リチウムイオン電池充電回路を備えています。
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32S3寸法(mm)51×51×32.3 (取付穴径:45 )運用ドライバー【スクリーン】GC9A01【タッチ】FT3267スクリーン1.28インチ(240×240)pixelチップタイプ【RFID読み込み】WS1850S入力範囲【電圧】6 - 36V
RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー unitechRS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダーunitech(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポートANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン)寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5質量(g)597インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャックメモリー容量512MB RAM / 4GB Flashコネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局))読み取り速度750 タグ/秒OSLinux kernel 4.4.14言語表示英語RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED無線LANWi-Fi ドングル
RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター unitechRP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライターunitech
39,980税込43,978
1個
当日出荷
UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)112.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42インターフェースUSB タイプCバッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)1150各種認証TELECBluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE)動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプRFID落下耐久(m)1.2仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わりますボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択)対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1セット(2枚)
当日出荷から12日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
使用環境屋内
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダー unitechRS200 1W出力UHF帯RFID リーダーunitech
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。 2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。 ・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。 ・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。 ・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。 ・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。 ・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応機種RS200RoHS指令(10物質対応)対応
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
17,980税込19,778
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
RFIDハングタグ 20枚 RICH RFIDRFIDハングタグ 20枚RICH RFID
6,198税込6,818
1枚(20枚)
6日以内出荷
UHF帯対応 のPVCハングタグです。 タイラップやインシュロックなどのナイロンケーブルで固定できますので、ケーブル、ワイヤ、コンテナ、容器、機械設備などに容易に装着できます。
仕様●EPC Global Gen2、NXP UCODE7●サイズ 60 x 40 x 0.8 mmアズワン品番67-2983-38
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
LXパレット 4方差し両面使用型 サンコー(三甲)LXパレット 4方差し両面使用型サンコー(三甲)
29,980税込32,978
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別4方差し両面使用型動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000積載荷重(t)1
ポリマーエース TG 信越ポリマーポリマーエース TG信越ポリマー
749税込824
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
切る・巻くで小型デバイスを様々なものに固定。RFIDタグやセンサを危機に巻き付けて固定するシリコーン粘性テープ。
用途小型デバイス固定幅(mm)25半透明使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.63MB)分野【関連分野】RFID、各種センサーの固定
M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5StackM5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニットM5Stack
1,198税込1,318
1台
当日出荷
RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】RFID2ユニットHY2.0-4Pケーブル※RFIDタグは付属していません。
用途M5Stackシリーズ機能拡張仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
RFIDシステム omron(オムロン)RFIDシステムomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
RFIDタグ TRUSCORFIDタグTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
MIL規格、IK規格を準拠しており、非常に耐久性があり、屋外、洋上などハードな現場でも使用可能です。
用途日常・定期点検が必要なチェーンスリングなどの吊り具や金型、機械などのRFIDによる管理に。トラスコ品番337-3701材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)50幅(mm)30周波数HF帯13.56MHz防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×50×10 (プレート厚み3)使用温度-30~125℃MIL規格MIL-STD-810H準拠耐衝撃IK10(40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える)最大読取値(mm)最大5
M5Stack用ダイアル v1.1 M5StackM5Stack用ダイアル v1.1M5Stack
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
1.28インチタッチスクリーンとStampS3Aを搭載したスマートロータリーノブ M5Stack Dial(ESP32S3スマートロータリーノブ)を全面的にアップグレードした高性能で多機能な組み込み開発用ボードです。メインコントローラとしてStampS3Aを搭載し、コアモジュールのアンテナとボタンが最適化され、無線通信性能とユーザーインターフェースが効果的に向上しました。さらに、1.28インチの円形TFTタッチスクリーンと高精度ロータリーエンコーダーを搭載し、13.56MHzで動作するRFID検出モジュール、正確な時刻と日付を維持するRTC回路、オンボードブザー、画面下に押しボタンを備えています。 電源はDC6V~36Vの幅広い電圧入力をサポートし、リチウム電池インターフェースと充電回路を備えています。そのほか、予備のPORT.AとPORT.Bインターフェースにより、I2CとGPIOデバイスの拡張が容易に行えます。本製品は、スマートホームコントロール、IoTアプリケーション、スマートウェアラブル、アクセスコントロールシステム、産業用制御、教育メーカープロジェクトなど、幅広く適用可能です。 1.28インチ丸型TFTタッチスクリーン メインコントローラ:StampS3A ロータリエンコーダ RFID検出モジュール 幅広い電源電圧範囲:DC6V~36V インターフェース拡張:予約済みのPORT.Aと PORT.Bインターフェース 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 2.0、ESP-IDF
セット内容M5Stack用ダイアル v1.1×1、M2ネジ用L字型六角レンチ×1、2.54 mm-2ピン ターミナル×1寸法(mm)51.0×51.0×32.3質量(g)46.2入力電圧(V)DC6~36電流(mA)(スリープ時電流)USB電源:DC5V@6.84mA(LDO消費)/バッテリーのみ:DC4V@6uA、(動作時電流)USB電源:DC5V@88.19mA/バッテリーのみ:DC4V@100mA使用CPUSoC:ESP32-S3(Xtensa LX7、8MBフラッシュ、Wi-Fi、OTG、CDC)ソケット1.25mm、2ピンデバイスドライバスクリーンドライバ:GC9A01(1.28インチ、240×240ピクセル)、タッチドライバ:FT3267動作温度範囲(℃)0~+40エンコーダ種類分解能:16ポジション、64PPR適合システム(RFID)WS1850S @タグ動作周波数:13.56MHz、ISO/IEC14443 Type A/Type B プロトコルブザー80
RP902 UHF RFIDポケットリーダー 日本向け バッテリ USBタイプ Cケーブル付属 unitechRP902 UHF RFIDポケットリーダー 日本向け バッテリ USBタイプ Cケーブル付属unitech
40,980税込45,078
1個
当日出荷
ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP650.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすいBluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現
仕様●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。アズワン品番65-5536-07
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
8,598税込9,458
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別片面使用型、4方差し対応ハンドリフト
RFID単機能リーダー用ピン型タグ TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダー用ピン型タグTAKIGEN(タキゲン)
1,407税込1,548
1個
4日以内出荷
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50237
パレットD4-1515 サンコー(三甲)パレットD4-1515サンコー(三甲)
32,980税込36,278
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
積載物固定機構で安心保管
質量(kg)24.5タイプ片面使用型製品、4方差し製品、特型ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能外寸(mm)1500×1500×150
LXパレット 2方差し両面使用型 サンコー(三甲)LXパレット 2方差し両面使用型サンコー(三甲)
35,980税込39,578
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別2方差し両面使用型積載荷重(t)1
LXパレット 4方差し片面使用型 サンコー(三甲)LXパレット 4方差し片面使用型サンコー(三甲)
29,980税込32,978
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
積載荷重(t)1
RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH) unitechRM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH)unitech
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kVセット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
タイプRFIDタグ:KEYFOB読取(mm)距離:0~5使用環境屋内
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
17,980税込19,778
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
丸型コネクタ用アダプタ, Telemecanique Sensors TCSCTN011M11F チーズ TELEMECANIQUE SENSORS丸型コネクタ用アダプタ, Telemecanique Sensors TCSCTN011M11F チーズTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様終端1 = 5ピンメスM12終端1ジェンダー = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = チーズ
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDM40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDM40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
Telemecanique Sensors XGHB320345 カラー/コントラスト センサ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XGHB320345 カラー/コントラスト センサTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様検出タイプ = RFID電子タグ読取り距離 = 42mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ケーブル ・ コネクタ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル ・ コネクタシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品IP67スイッチ仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
Telemecanique Sensors アドレス構成バッジ タイプ:Address Config Badge 無線識別システム XGSZCNF01 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アドレス構成バッジ タイプ:Address Config Badge 無線識別システム XGSZCNF01TELEMECANIQUE SENSORS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様アクセサリタイプ = Address Config Badge使用用途 = 無線識別システム
バーコードリーダー 1袋 25個入 シュナイダーエレクトリックバーコードリーダー 1袋 25個入シュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1袋(25個)
7日以内出荷
Schneider Electric XGHB シリーズ RFID 電子タグです。メモリタイプ - EEPROM メモリ操作 - 読み取り / 書き込み
仕様●接続タイプ:ワイヤレス●読取り距離:40mmアズワン品番65-7333-33