カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 測定用品(23)
  • 電気材料(18)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg58a/u bnc」の検索結果

70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線

    同軸ケーブルRG-58A/U

    関西通信電線(16件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
    用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMAプラグからクリップ変換分岐用。
    用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10BASE2ケーブル サンワサプライ

    10BASE2ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
    色ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 両端BNC50Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    両端BNC50Ω同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)

    片側BNCミノムシ クリップ

    CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
    仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付色グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷
    SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    RGタイプ高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
    材質PVC
  • 同軸ケーブル サンワサプライ

    同軸ケーブル

    サンワサプライ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    色ブラックコネクタ形状BNC(オス)-P3(オス)ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)ケーブル径(Φmm)5.2
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    BNCプラグからクリップ変換分岐用。
    用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Ω充実型 同軸ケーブル KHD

    50Ω充実型 同軸ケーブル

    KHD
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    4日以内出荷
    内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 50Ω系無線用 同軸ケーブル 四国電線

    50Ω系無線用 同軸ケーブル

    四国電線(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
    用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/10m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/10m)

    DreamSound
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(10m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m)

    DreamSound
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(20m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/1m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/1m)

    DreamSound
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(1m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m)

    DreamSound
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(5m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m)

    DreamSound
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(3m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/30m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/30m)

    DreamSound
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(30m)
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m)

    DreamSound
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(2m)
  • BNC型プラグ エスコ

    BNC型プラグ

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1個
    翌日出荷
    BNC型。圧着式。
    用途RG-58U、RG-58A/U (50Ω)ケーブル用。材質黄銅質量(g)9.8
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • Rosenberger BNCコネクタ ジャック Rosenberger

    Rosenberger BNCコネクタ ジャック

    Rosenberger
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50ΩBNC型プラグ カナレ電気

    50ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
    入数20個
  • SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
  • BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • 同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    10日以内出荷
    仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω