カテゴリ
- バイク純正部品(534)
- 制御機器(192)
- 自動車補修部品(99)
- パソコン/周辺機器(52)
- 切削工具(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- メカニカル部品(20)
- 学童・教育用品(18)
- バイク部品(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- カー用品(10)
- 溶接用品(9)
- 農業機械(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車純正部品(8)
- 家電(7)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- 自転車部品(5)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- be quiet!(17)
- BELKIN(ベルキン)(11)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(32)
- KINGBRIGHT(8)
- NSK(日本精工)(9)
- POLARG(12)
- RG(レーシングギア)(98)
- Ringfeder(10)
- ROHM(18)
- Roxburgh EMC(47)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- SPARKFUN(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- コガネイ(35)
- タンガロイ(21)
- ホンダ(557)
- ミラー(ウエルドクラフト)(8)
- 京セラ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コーキング撤去ナイフ 狼牙 本体+グリップ
ハンディ・クラウン¥3,298税込¥3,6281本当日出荷コーキングの三面接着の撤去に!0.8mmの最強極厚刃!。コーキング撤去用専用ツール。0.8mmの極厚替刃で折れにくく、差し込み部分に特殊加工をしているため抜けにくい。また、シリコングリップで握りやすく手が痛くなりにくい。用途コーキング撤去用全長(mm)150材質(本体)アルミ材質(柄部)シリコンゴム柄厚さ(mm)19柄幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用
RG(レーシングギア)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠なし
LED字光式ナンバープレート 24V車用
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠なし
RG・RWシステム ラテラル2段・3段専用ハンガーフレーム (D450・D500用)
生興¥5,798税込¥6,3781セット3日以内出荷RW・RG(D450・D500)の2段・3段ラテラルキャビネットのハンガーフレームです。 ハンガーフォルダー(別売)を利用して、引出しの資料を左右に分けたり、前後に並べたいときに。色ユニクロメッキ材質(本体)スチール/ユニクロメッキ段数2
LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17電圧(V)12消費電力(W)1.7光源LED(高輝度LED9個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間枠銀枠付き
RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2
RG(レーシングギア)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2個)当日出荷から翌日出荷本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
RG・RWシステム ラテラル2段・3段・4段専用標準仕切板 (D450・D500用)
生興¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷RW・RG(D450・D500)の2段・3段ラテラルキャビネットの専用仕切板(標準タイプ)です。 引出しの資料を左右に分けたいときに。色Eグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装段数2
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から翌々日出荷HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
RG45・RW45システム ラテラル4段専用ハンガーフレーム (D450用)
生興¥5,798税込¥6,3781セット3日以内出荷RW45・RG45(D450)の4段ラテラルキャビネットのハンガーフレームです。 ハンガーフォルダー(別売)を利用して、引出しの資料を左右に分けたり、前後に並べたいときに。色ユニクロメッキ材質(本体)スチール/ユニクロメッキ段数4
スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC)
ベン¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から3日以内出荷サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)180以下接続方式JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
RG LED T20 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T20寸法(mm)直径20.4×46.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
RG LED S25 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷ノーマルバルブS25は約460ルーメン。S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状S25平行ピン寸法(mm)直径20.4×45.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
RG LED 拡散カットレンズ T10
RG(レーシングギア)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)翌日出荷拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
RG LED T20 ウインカーバルブ
RG(レーシングギア)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)翌日出荷ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43色アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
RG LEDFOG PSX26W ツインカラー
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!形状PSX26W定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
RG LED T16 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
RG LEDFOG L1B
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)翌日出荷明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定。上部ファン付タイプ【最大冷却効果】。純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ形状L1B定格12v14w寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0明るさ(Lm)3600
RG LED S25 ウインカーバルブ
RG(レーシングギア)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)翌日出荷形状S25、150°ピン違い色アンバー光定格12v24v兼用21w明るさ(Lm)1300
RG LED ハイビームインジケータアダプター
RG(レーシングギア)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60明るさ12V/24V車兼用
RG コンパクトスター ヘッド&フォグ
RG(レーシングギア)¥7,998税込¥8,7981セット(2個)翌日出荷ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!形状1996/11/16定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
LED字光式ナンバープレート 軽自動車 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)¥14,980税込¥16,4781枚翌日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 特殊ジェル採用! 軽自動車ナンバーは黒い文字フチが光る構造となっており、RGでは照明器とナンバープレートの間に特殊拡散ジェルを封入。文字サイドからの光も強く明るく発光。視認性を大幅アップします。また、発光色の「白色」も特徴です。 超高輝度LEDとの併用で9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 省電力設計 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。厚さ(mm)本体:9、メッキ枠取付時:13電圧(V)12消費電力(W)1.2光源LED+特殊ジェル採用(高輝度LED15個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間枠メッキ枠付き
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
RG4・RW4システム ラテラル3段専用標準仕切板 (D400用)
生興¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷RW4・RG4(D400)の3段ラテラルキャビネットの専用仕切板(標準タイプ)です。 引出しの資料を左右に分けたいときに。色Eグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装段数3
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6002K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H4定格12v/24v Hi28/Lo29W色温度(K)6000明るさ(Lm)Hi5500/Lo4800
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら