カテゴリ

  • 介護用品(5)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「rh2hv」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1%

    日本ファインケム
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗:1GΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • 高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1% 日本ファインケム

    高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1%

    日本ファインケム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:RH2HV●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7187-33
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • アームリリースhome ハイビックス (HIVIX)

    アームリリースhome

    ハイビックス (HIVIX)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    上肢拘縮予防の家庭用リハビリ装具です。腕や手指を空気圧で伸ばすことで筋肉を持続的に伸ばすことができます。 膨らませた状態でロールアップしながら肘や手指に装着するだけなので、簡単にご使用いただけます。
  • curaria ハンドリリース ハイビックス (HIVIX)

    curaria ハンドリリース

    ハイビックス (HIVIX)
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。 手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。 指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。 空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
    材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC質量(g)本体:35、ポンプ:23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
  • ハンドリリースF本体(ループタイプ) ハイビックス (HIVIX)

    ハンドリリースF本体(ループタイプ)

    ハイビックス (HIVIX)
    1,990税込2,189
    1個
    7日以内出荷
    空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。 手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。 空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。 状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。 カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。 洗濯が可能です。
    規格ループタイプ
  • ハンドリリースF本体(小型) ハイビックス (HIVIX)

    ハンドリリースF本体(小型)

    ハイビックス (HIVIX)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。 手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。 空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。 状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。 カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。 洗濯が可能です。
    規格小型
  • ハンドリリースF本体(バンドタイプ) ハイビックス (HIVIX)

    ハンドリリースF本体(バンドタイプ)

    ハイビックス (HIVIX)
    1,990税込2,189
    1個
    7日以内出荷
    空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。 手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。 空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。 状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。 カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。 洗濯が可能です。
    規格バンドタイプ