カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「rk-bp002」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイパス配管セット組立 オリオン機械

    バイパス配管セット組立

    オリオン機械(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • バイパス配管セット組立 オリオン機械

    バイパス配管セット組立

    オリオン機械
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 小型水槽付チラー オリオン機械

    小型水槽付チラー

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • 水槽内蔵小型チラー 空冷式 2.7kw RKシリーズ オリオン機械

    水槽内蔵小型チラー 空冷式 2.7kw RKシリーズ

    オリオン機械
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトで低価格。水槽が17Lで、水補給作業回数を軽減。液温の変化に強い設計。電子膨張弁容量制御。用途にあわせたアプリケーションを用意。清音で56db。
  • エアドライヤ用バイパス配管セット SMC

    エアドライヤ用バイパス配管セット

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械

    標準型エアドライヤー(小型)

    オリオン機械
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    入口空気温度(℃)5~50使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
  • 19型マウントユニット 日東工業

    19型マウントユニット

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水槽内蔵DCインバータチラー空冷式 オリオン機械

    水槽内蔵DCインバータチラー空冷式

    オリオン機械
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)-5~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • サーモチラー用バイパス配管セット SMC

    サーモチラー用バイパス配管セット

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    品番HRS-BP001
  • ガーターばね サミニ

    ガーターばね

    サミニ(1件のレビュー)
    759税込835特価
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から114日以内出荷
    ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • アフタークーラー付エアードライヤー オリオン機械

    アフタークーラー付エアードライヤー

    オリオン機械
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 水槽無ユニットクーラー空冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー空冷式

    オリオン機械
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
  • ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

    日東電工(旧:Permacel)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
  • ガラスクロス粘着テープ NO.188UL 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

    日東電工(旧:Permacel)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
  • ガラスクロス粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン(1件のレビュー)
    207,000税込227,700
    1台
    当日出荷
    オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
  • 小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-JMシリーズ 水冷式 オリオン機械

    小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-JMシリーズ 水冷式

    オリオン機械
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したコンパクトチラーです。 用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます。
    用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。トラスコ品番195-3483幅(mm)375質量(kg)44高さ(mm)615奥行(mm)500電源(V)単相200~230消費電力(W)600/600電源単相200~230内容量(L)17最大揚程(m)(50/60Hz)30最大流量(L/min)(50/60Hz)28/28温度調節範囲(℃)5~40冷却能力(W)1300/1500(50/60Hz)
  • ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システム

    ベビコン用冷凍式エアードライヤー

    日立産機システム(4件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
  • W301用部品 オオサワ&カンパニー

    W301用部品

    オオサワ&カンパニー
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • バイパス付きチェッキ弁 RIKEN(理研機器)

    バイパス付きチェッキ弁

    RIKEN(理研機器)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70形状ストレート接続ねじ種類Rc
  • 青POM ギヤシリーズ ラック 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ラック

    協育歯車
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
  • ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ラック ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質ポリアセタール圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応