カテゴリ

  • 制御機器(83)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサ(8)
    • 温度調節器本体(1)
  • 測定用品(41)
    • デジタル温度計(36)
    • 温度計その他関連用品(1)
  • オフィス家具(13)
    • サーバーラック本体(5)
  • 自動車補修部品(7)
    • 車用ホイールベアリング(1)
  • 防災用品(3)
    • 避難ハシゴ・ロープ(2)
  • バイク純正部品(1,926)
  • 農業機械(113)
  • トラック純正部品(85)
  • 自動車純正部品(41)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 保管用品(8)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rkc」の検索結果

2,523件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業

    キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ

    摂津金属工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    7日以内出荷から30日以内出荷
    優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
  • キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業

    キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ

    摂津金属工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    7日以内出荷から30日以内出荷
    優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
    色シルバーアルマイト間口(mm)570
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11223 RKC 50/13 5 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11223 RKC 50/13 5

    Lumberg Automation
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 13.5 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2837アズワン品番65-7677-52
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKC8シリーズ Banner

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKC8シリーズ

    Banner
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RKC8●コード番号:232-5692アズワン品番65-7374-45
  • 丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5 Lumberg Automation

    丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5

    Lumberg Automation
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Belden M23 フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、12 ピンコネクタを備えています。定格電圧は 120 V ac/dc です。ケーブルグランドは PG 13.5 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:RKC●コード番号:197-2771アズワン品番65-7672-77
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋
    用途部品・小物の整理整頓に仕様字が書けるタイプ色透明種類チャック付ポリ袋耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30
  • ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ アズワン

    ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(100枚)
    当日出荷
    滅菌済みタイプもラインナップ!
    材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(282件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワイヤレス電卓機能付きテンキー 2.4GHz無線 電卓/テンキー切替 Tabキー・00キー搭載 薄型175g スリーアールソリューション

    ワイヤレス電卓機能付きテンキー 2.4GHz無線 電卓/テンキー切替 Tabキー・00キー搭載 薄型175g

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    テンキーと電卓を1台にまとめたワイヤレスモデルです。PC/CALキーを押すだけで切り替わります。電卓で計算した答えは、SENDキーでパソコンへ転送できます。数値を打ち直す手間と入力ミスを防げます。接続は付属のUSBレシーバーをパソコンに挿すだけ。2.4GHzの無線で、有効距離は約8mです。Excelのセル移動に使うTabキーと00キーを搭載。キーは静かなメンブレン方式で、本体は厚さ約20mm・重量約175gです。
    用途見積書や請求書の作成、伝票の集計、在庫や勤怠のデータ入力など、テンキーのないノートパソコンで数字を扱う業務に。電卓とテンキーを1台で兼ねるため、経理・総務・受付など机まわりが手狭な場所でも、電卓との持ち替えや配線の手間を減らせます。セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書寸法(mm)約155×100×20色ブラック質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)桁数10桁接続方式無線機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約17分間無操作時キー数29個キー方式メンブレン有効距離(m)約8キーピッチ(mm)約19電池使用可能期間約90日間耐久回数約300万回(キー単体の回数)動作温度範囲(℃)-5~50通信周波数帯域(GHz)2.4
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱
    6日以内出荷
    RKC05MS La Voz Tenor Saxophone Reed Medium Soft は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットと短めヴァンプにより、柔らかい吹奏感とダークで芯のあるサウンドを生み出し、ジャズ奏者から高い支持を得ているモデル。・テナーサックス用リード La Voz シリーズ。・アンファイルドカットによる力強いアタック。・短めヴァンプでダークで芯のあるジャズ向きサウンド。・硬さ Medium Soft。・5枚入り。・品名 RKC05MS La Voz Tenor Saxophone Reed Medium Soft。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716585820。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱
    6日以内出荷
    RKC05MD La Voz Tenor Saxophone Reed Medium は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットと短めヴァンプにより、力強いアタックとダークで芯のあるサウンドを生み出し、ジャズ奏者から高い支持を得ているモデル。・テナーサックス用リード La Voz シリーズ。・アンファイルドカットによる力強いアタック。・短めヴァンプでダークで芯のあるジャズ向きサウンド。・硬さ Medium。・5枚入り。・品名 RKC05MD La Voz Tenor Saxophone Reed Medium。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716585844。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
  • 強度チェッカー INAX(LIXIL)

    強度チェッカー

    INAX(LIXIL)
    ¥3,798税込¥4,178
    1ケース
    当日出荷
    仕様20個/ケース材質ステンレス質量(kg)0.1/ケース
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱
    6日以内出荷
    RKC05HD La Voz Tenor Saxophone Reed Hard は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットと短めヴァンプにより、力強いアタックとダークで芯のあるサウンドを生み出し、ジャズ奏者から高い支持を得ているモデル。・テナーサックス用リード La Voz シリーズ。・アンファイルドカットによる力強いアタック。・短めヴァンプでダークで芯のあるジャズ向きサウンド。・硬さ Hard。・5枚入り。・品名 RKC05HD La Voz Tenor Saxophone Reed Hard。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716585868。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱
    6日以内出荷
    RKC05SF La Voz Tenor Saxophone Reed Soft は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットと短めヴァンプにより、柔らかい吹奏感とダークで芯のあるサウンドを生み出し、ジャズ奏者から高い支持を得ているモデル。・テナーサックス用リード La Voz シリーズ。・アンファイルドカットによる力強いアタック。・短めヴァンプでダークで芯のあるジャズ向きサウンド。・硬さ Soft。・5枚入り。・品名 RKC05SF La Voz Tenor Saxophone Reed Soft。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716585837。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
  • ミニラチェットチューブカッター PCRT-23用替刃 KTC

    ミニラチェットチューブカッター PCRT-23用替刃

    KTC
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    適合PCRT-23用トラスコ品番308-0889質量(g)6適合種別チューブカッター
  • サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ

    摂津金属工業
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    7日以内出荷
    キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。
  • 11ac対応無線LANアダプタ スリーアールソリューション

    11ac対応無線LANアダプタ

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ温度調節器TAシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    アナログ温度調節器TAシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。 偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。 センサ断線表示機能。
    制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー出力取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • (15650)オイルレベルゲージ ホンダ

    (15650)オイルレベルゲージ

    ホンダ(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • 収納庫A4シリーズ 壁固定金具 ノーブランド

    収納庫A4シリーズ 壁固定金具

    ノーブランド
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    5日以内出荷
    収納庫A4シリーズ(RFA4-)で使える壁固定金具です。
    セット内容L型金具・ボルト・ナット各2個
  • オートセンターポンチ用先端交換チップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートセンターポンチ用先端交換チップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    オートセンターポンチ用先端交換チップです。
    寸法(mm)Φd:7全長(mm)50質量(g)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAKULA ケアシート RK-CSシリーズ グローバル産業

    RAKULA ケアシート RK-CSシリーズ

    グローバル産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    体圧分散性、耐久性に優れているラテックスフォームを使用しております。、ラテックスフォームは100%天然素材です。、長時間のデスクワークに適した商品です。
    仕様●サイズ:幅400×奥行400×厚さ25mm●材質●▼アウターカバー:ポリエステル100%●▼中材:ラテックスフォーム100%
  • キャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ) サカエ
    グリーン
    ベージュ

    キャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ)

    サカエ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷
    ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。 棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。
    用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式

    第一機材
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
  • キッズデジタルカメラ Realikids Cam Mini AGFA

    キッズデジタルカメラ Realikids Cam Mini

    AGFA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    小さなカメラマンの感性を刺激するキッズ専用カメラ。キッズ用ながら静止画40MP (補間)、動画1080Pの設定解像度で撮影可能。鮮やかな2インチ液晶、大きなアイコンで直感的に操作できます。重量わずか60gと軽量、小さな手に馴染む形状・材質による無理のない使い心地。
    用途キッズ専用カメラセット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、ユーザーマニュアル×1、ストラップ×1質量(g)60外形寸法(mm)約83×62×47センサー1/3.2インチメモリー4MB(データの取り出し不可)解像度【ビデオ】1070P / 720P / VGA、【静止画】40MP(補間) / 20MP(補間) /18MP(補間) /16MP(補間) / 8MP(補間) / 5MP(補間) /3MP(補間) /2MP(補間)撮影範囲30cm~∞フラッシュなし焦点距離(mm)50相当(35換算)オートパワーオフオフ/3分/5分接続端子USB-Type Cスピーカー内蔵記録ファイル形式静止画JPEG、動画MOV液晶モニター2.0インチTFTモニターバッテリー容量(mAh)400セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒F値【解放F値】F2.4ISO感度設定オート言語表示日本語/英語/フランス語/ドイツ語/韓国語/イタリア語/ポルトガル語/スペイン語/ヘブライ語/中国語対応メモリーカードMicroSDカード最大32GB(別売)デジタルズーム4倍シャッタースピード1/30秒バッテリー稼動時間写真約1時間 / 動画約40分内蔵マイク内蔵イメージセンサー0.3MP CMOSセンサー録画方式ループ録画:3分毎/1ファイル
  • キャスターラックRK型(ゴム車・3段タイプ) サカエ
    グリーン
    ベージュ

    キャスターラックRK型(ゴム車・3段タイプ)

    サカエ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷
    ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。 棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。
    用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Turck 接続ケーブル TURCK

    Turck 接続ケーブル

    TURCK
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (56992)パワステベルト ホンダ

    (56992)パワステベルト

    ホンダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケトル洗浄剤 3個セット スリーアールソリューション

    ケトル洗浄剤 3個セット

    スリーアールソリューション
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    成分クエン酸(食用植物に含まれる)液性酸性正味量15g×3
  • 高速切断機 金のカッター レヂトン

    高速切断機 金のカッター

    レヂトン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
    用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2仕様絶縁構造:二重絶縁質量(kg)14.5電源(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
  • キャスターラックRK型(ゴム車・5段タイプ) サカエ
    グリーン
    ベージュ

    キャスターラックRK型(ゴム車・5段タイプ)

    サカエ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷
    ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。 棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。
    用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。高さ(mm)1970キャスター150Φゴム車RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1連当り)500、(棚板1段当り)250グリーン購入法適合
  • パラソルベース ホームテイスト

    パラソルベース

    ホームテイスト
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    10日以内出荷
    パラソルを自立させるために必要なパラソルベース。RKC-527のパラソルを自立させる際にお使いください。
    用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のパラソルベースとして。材質スチール 合成樹脂色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×33
  • KOA ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:8 KOA

    KOA ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:8

    KOA
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 8許容差 = ±5%定格電力 = 1W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 23.4mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 9SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA ネットワーク抵抗器, 330Ω, 素子数:4 KOA

    KOA ネットワーク抵抗器, 330Ω, 素子数:4

    KOA
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 13.2mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 5SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Belden 丸形コネクタ BELDEN

    Belden 丸形コネクタ

    BELDEN
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントコンタクト数5ボディ向きライトアングル