カテゴリ
- バイク部品(65)
- 作業工具(52)
- 切削工具(28)
- 安全保護具(15)
- 制御機器(14)
- バイク純正部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(3)
- brembo(6)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(26)
- KTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- Vesrah(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アサヒ工具(3)
- イスカル(8)
- カーメックス(2)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- トップ工業(30)
- ハリケーン(8)
- プロトブレンボ(12)
- マルキン印(6)
- 岡崎精工(3)
- 日研工作所(5)
- 理研化学(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rm-17」の検索結果

保護メガネ RM-17
理研化学(9件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。ANSI規格品です。形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色クリア機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17 スモーク
理研化学(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。形状一眼型寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色スモーク機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17 シルバーミラー
理研化学(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)22規格US規格品、Z87レンズ色シルバーミラー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17 ブルー
理研化学(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色ブルー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17 ミラー
理研化学(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ファッショナブルで街中でも映える保護めがね。超軽量、ソフトな装着感。ポリカハードコートレンズで傷や衝撃に強く有害な紫外線(UV-A&UV-B)を99%以上カットします。すべり止め加工でズレにくいです。ANSI規格品です。形状一眼型寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色レインボーミラー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17 イエロー
理研化学(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色イエロー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17α
理研化学(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)27レンズ色クリア機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17α ミラー
理研化学(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。形状一眼型寸法(mm)143×42質量(g)27機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17α スモーク
理研化学(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。形状一眼型寸法(mm)143×42質量(g)27レンズ色スモーク機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17α イエロー
理研化学¥1,498税込¥1,6481個当日出荷RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)27レンズ色イエロー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17α ブルー
理研化学(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)27レンズ色ブルー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17α IR#2
理研化学¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。UV99%以上カットします。ANSI規格品です。形状2眼型質量(g)27レンズ色IR#2レンズポリカハードコート
保護メガネ RM-17 IR#3
理研化学¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。UV99%以上カットします。ANSI規格品です。形状2眼型質量(g)22レンズ色IR#3レンズポリカハードコート
保護メガネ RM-17α IR#3
理研化学¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。UV99%以上カットします。ANSI規格品です。形状2眼型質量(g)27レンズ色IR#3レンズポリカハードコート
保護メガネ RM-17 IR#2
理研化学¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。UV99%以上カットします。ANSI規格品です。形状2眼型質量(g)22レンズ色IR#2レンズポリカハードコート
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
RM17TG00
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷幅(mm)17.5質量(kg)0.13タイプ制御リレー取付方式IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール極数1定格絶縁電圧(V)400時間遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時)材質(ハウジング)自己消火性プラスチック出力電流(mA)5絶縁抵抗(MΩ)最小500電源周波数(Hz)50/60(+/-10%)使用環境温度(℃)-20~50機械的耐久性30000000サイクル電気的耐久性100000サイクル汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング)スイッチング電流(A)0.001最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電力(VA)1250相対湿度(%RH)95定格電圧範囲(V)183~528(AC)電圧制御範囲(V)208~480
Harmony監視リレー RM17シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から7日以内出荷高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
コンパクトラチェットレンチ
トップ工業(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷2×4工法、プレカット工法に便利用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
シノ曲がりラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷シノが太くて使いやすい寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
アルミショートラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
ショートめがねレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ステンレスラチェットレンチ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ステンレス製、だからサビに強い!質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
切り替え式ラチェットコンビネーション
スナップオン(Snap-on)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。ラチェット機構あり
両口ラチェットレンチN型
トップ工業¥3,798税込¥4,1781本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)310質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
ステンレスラチェットレンチストレート
トップ工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし全長(mm)310
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50全長(mm)250色シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
トップ工業¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50全長(mm)310質量(g)430
ALC用ラチェットレンチ
トップ工業¥7,198税込¥7,9181本当日出荷柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)324質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)
トップ工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50全長(mm)305色シルバー質量(g)445対辺寸法(mm)17×21角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応
短ガチャ ストレート
トップ工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)230質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422