カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「rm-20m」の検索結果

関連キーワード
115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K

    SOURIAU
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M12K SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M12K

    SOURIAU
    ¥66,980税込¥73,678
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管モール(断熱材付) 未来工業

    配管モール(断熱材付)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
    色ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
  • イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
  • イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雌ねじ/Eシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雌ねじ/Eシリーズ)

    Igus(イグス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
  • イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
  • イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雄ねじ/Eシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雄ねじ/Eシリーズ)

    Igus(イグス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
  • ねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-M タンガロイ

    ねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-M

    タンガロイ
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    5日以内出荷
    エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法CICT(mm)2
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ

    ダイヤトレンド
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル
    芯数2コネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
  • NPJX継手(回転式メーター用) イノアック住環境

    NPJX継手(回転式メーター用)

    イノアック住環境
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷
    水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
  • 13配管アタッチメント 未来工業

    13配管アタッチメント

    未来工業
    ¥55税込¥61
    1個
    翌日出荷
    配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
    適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
  • 事務用回転イス 20シリーズ (配送・組立サービス付き) コクヨ

    事務用回転イス 20シリーズ (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥29,980税込¥32,978
    1脚
    27日以内出荷
    ロングセラーは品質の証明です。ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。背もたれロッキング
  • エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:20mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:20mm

    NORGREN
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM /92020 / M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 20 mm、シリンダ径が 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:20mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4028アズワン品番65-7966-15
  • エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:15mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:15mm

    NORGREN
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92020/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:15mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4027アズワン品番65-7971-40
  • エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm

    NORGREN
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92020/M/40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4031アズワン品番65-7966-19
  • 変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用) 未来工業

    変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥739税込¥813
    1個
    翌日出荷
    RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプタとして使用します。 RMモールクアトロの下段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
  • 変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用) 未来工業

    変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥889税込¥978
    1個
    翌日出荷
    RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。 RMモールクアトロの上段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。 RMモールクアトロ本体とも適合します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm

    NORGREN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM /8020/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4008アズワン品番65-7966-90
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm

    NORGREN
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 200 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4011アズワン品番65-7965-41
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mm

    NORGREN
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/250 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 250 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:250mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4012アズワン品番65-7966-14
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mm

    NORGREN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/125 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 125 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:125mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4009アズワン品番65-7963-57
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm

    NORGREN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM /8020/M/40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4013アズワン品番65-7966-74
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mm

    NORGREN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/160 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 160 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:160mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4010アズワン品番65-7963-73
  • エアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:20mm NORGREN

    エアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:20mm

    NORGREN
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /2050 / M / 20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 50 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:20mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2050/M●コード番号:220-4051アズワン品番65-7966-24
  • エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:20mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:20mm

    NORGREN
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM /92016/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:20mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4023アズワン品番65-7954-25
  • エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:20mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:20mm

    NORGREN
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92040 / M / 20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 20 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4043アズワン品番65-7966-44
  • エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mm NORGREN

    エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mm

    NORGREN
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92012/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
    仕様●ストローク:20mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4019アズワン品番65-7963-09
  • 変換アダプター(RMモールペア用) 未来工業

    変換アダプター(RMモールペア用)

    未来工業
    ¥309税込¥340
    1個
    翌日出荷
    RMモールペア付属品(20M)と配管モール(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。
    適合(RMモールペア付属品サイズ)20M、(RMモールサイズ)20M
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    欠品中
    【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
    用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2色黒耐荷重(kg)50
  • 給水栓用エルボボックス 未来工業

    給水栓用エルボボックス

    未来工業
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
    タイプベース付
  • 樹脂チューブ・モールカッター42 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブ・モールカッター42

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
    仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
  • キャップ(RMモールペア用) 未来工業

    キャップ(RMモールペア用)

    未来工業
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
    適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 壁カバー(大型)(RMモール用) 未来工業

    壁カバー(大型)(RMモール用)

    未来工業
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
    仕様断熱材付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
  • 壁カバー(RMモールペア用) 未来工業

    壁カバー(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    壁引込み箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 給水栓用エルボボックス 未来工業

    給水栓用エルボボックス

    未来工業
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状エルボ
  • ステンレスカバー(RMモールペア用) 未来工業

    ステンレスカバー(RMモールペア用)

    未来工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌日出荷
    配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
    適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 16配管用アタッチメント 未来工業

    16配管用アタッチメント

    未来工業
    ¥60税込¥66
    1個
    翌日出荷
    配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
    適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
  • 曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業

    曲ガリ(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 大曲ガリ(RMモール用) 未来工業

    大曲ガリ(RMモール用)

    未来工業
    ¥379~税込¥417~
    1個
    翌日出荷
    樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付
  • キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用) 未来工業

    キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用)

    未来工業
    ¥339税込¥373
    1個
    翌日出荷
    天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M