カテゴリ

  • 制御機器(1,112)
  • 科学研究・開発用品(656)
  • バイク部品(506)
  • 研磨材(403)
  • パソコン/周辺機器(348)
  • メカニカル部品(261)
  • 切削工具(140)
  • 電動工具(128)
  • 空圧工具(121)
  • 測定用品(95)
  • 農業機械(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 家電(50)
  • 物流用品(39)
  • 作業工具(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 学童・教育用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 清掃用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • オフィス家具(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(5)
  • 理美容(5)
  • 安全用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • カー用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「rpm」の検索結果

4,340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッカー イエロー&グリーン RPM

    ステッカー イエロー&グリーン

    RPM(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    イエロー&グリーン 小寸法(縦×横)(mm)48×190
  • エンドバッフル RPM

    エンドバッフル

    RPM(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種67Racing用
  • 前後取付マウント台板 RPM15 河村電器産業

    前後取付マウント台板 RPM15

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    前後で取付固定する据置き台
    付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U
  • RPM21BD シュナイダーエレクトリック

    RPM21BD

    シュナイダーエレクトリック
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
  • RPM12BD シュナイダーエレクトリック

    RPM12BD

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
  • RPM11BD シュナイダーエレクトリック

    RPM11BD

    シュナイダーエレクトリック
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
  • バッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフル RPM

    バッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフル

    RPM
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    RPM-NEW4in2in1マフラーに初回付属されているサイズです。
    内径(Φmm)25
  • インナーサイレンサー F-TYPE RPM

    インナーサイレンサー F-TYPE

    RPM
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。
    外径(Φmm)47.4
  • 評価ボード RPM-6.0バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPM-6.0 RECOM

    評価ボード RPM-6.0バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPM-6.0

    RECOM
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RPM3.3-6.0-EVM-1及びRPM5.0-6.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大6 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-6.0及びRPM 5.0-6.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー
    仕様●シリーズ:RPM-6.0●併用可能製品:RPM-6.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:4 → 15V dc
  • ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。
    軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
  • バッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフル RPM

    バッフル RPM-NEW4in2in1用エンドバッフル

    RPM
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)20
  • 2,000rpm/175mm エアーポリッシャー エスコ

    2,000rpm/175mm エアーポリッシャー

    エスコ
    24,700税込27,170
    1台
    当日出荷
  • 30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) エスコ

    30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷
    適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
  • RPM アダプター TAKEGAWA(武川)

    RPM アダプター

    TAKEGAWA(武川)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • ステッカー DUAL RPM

    ステッカー DUAL

    RPM
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)42×160
  • UM13アマチャ- 35000RPM 浦和工業

    UM13アマチャ- 35000RPM

    浦和工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    UM13ハンドピース用のアマチャーです。
    トラスコ品番688-6671
  • UM21アマチャ- 15000RPM 浦和工業

    UM21アマチャ- 15000RPM

    浦和工業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    UM21ハンドピース用アマチャーです。
    トラスコ品番684-3374
  • UM23アマチャ- 30000RPM 浦和工業

    UM23アマチャ- 30000RPM

    浦和工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    UM23ハンドピース用アマチャーです。
    トラスコ品番684-3385
  • 25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ

    25,000rpm エアーグラインダーキット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
  • 4,090rpm エアーマルチグラインダーセット エスコ

    4,090rpm エアーマルチグラインダーセット

    エスコ
    65,200税込71,720
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA162SR
  • UM05アマチャ- 55000RPM 浦和工業

    UM05アマチャ- 55000RPM

    浦和工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    UM05ハンドピース用のアマチャーです。
    トラスコ品番688-8141
  • 13mm/  500rpm エアードリル エスコ

    13mm/ 500rpm エアードリル

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)235質量(kg)1.95使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)13空気消費量(L/min)113吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上
  • 10mm/ 1800rpm エアードリル エスコ

    10mm/ 1800rpm エアードリル

    エスコ
    11,900税込13,090
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.06使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)85吸入口サイズRc1/4"
  • センタースタンド ZEPHYR750 RPM

    センタースタンド ZEPHYR750

    RPM
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • インナーサイレンサー SNIPER Bインナー RPM

    インナーサイレンサー SNIPER Bインナー

    RPM
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • インナーサイレンサー SNIPER Aインナー RPM

    インナーサイレンサー SNIPER Aインナー

    RPM
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 18000rpm ペンシルグラインダー エスコ

    18000rpm ペンシルグラインダー

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
    仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
  • 8000-18000rpm マイクログラインダー エスコ

    8000-18000rpm マイクログラインダー

    エスコ
    15,000税込16,500
    1台
    翌日出荷
    ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
    仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm
  • (90690)RPM SENSOR 三菱ふそう

    (90690)RPM SENSOR

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm サイズ

    ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm

    サイズ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブなし付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ27定格電圧DC12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)本体質量(g)約135定格電流(A)0.13最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05接続4ピン接続風量16.6 ~ 51.17 CFM回転数300 ~ 1200 ±10% rpm寿命MTTF 12万ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.75 ~ 10.3標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
  • RPM延長コード TAKEGAWA(武川)

    RPM延長コード

    TAKEGAWA(武川)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • インナーサイレンサー R-TYPE RPM

    インナーサイレンサー R-TYPE

    RPM
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。 F-TYPE インナーサイレンサーよりも高い消音性能を発揮します。
    外径(Φmm)47.4
  • 1/4 エアドライバー800 rpm BAHCO(バーコ)

    1/4 エアドライバー800 rpm

    BAHCO(バーコ)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5063
  • DCギアモータ RS Pro 190 rpm RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 190 rpm

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 190 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM YoshidaTools

    棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM

    YoshidaTools
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターハンドピース 20000rpm 浦和工業

    モーターハンドピース 20000rpm

    浦和工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型軽量ハンドピースです。
  • 1/4 エアドライバー1800 rpm BAHCO(バーコ)

    1/4 エアドライバー1800 rpm

    BAHCO(バーコ)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8658
  • DCギアモータ RS Pro 12 rpm RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 12 rpm

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 12 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 300 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 62.3mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
...