カテゴリ
- バイク部品(446)
- 制御機器(406)
- パソコン/周辺機器(348)
- 研磨材(265)
- 科学研究・開発用品(133)
- 切削工具(111)
- 電動工具(59)
- 測定用品(56)
- 空圧工具(49)
- 家電(42)
- 農業機械(42)
- メカニカル部品(32)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 作業工具(16)
- 学童・教育用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 洗車・清掃(8)
- 接着剤・補修材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(5)
- 理美容(5)
- カー用品(5)
- エンジン工具(5)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 建築金物(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(278)
- Qlight(149)
- ヤマモトレーシング(81)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(78)
- エスコ(74)
- PFERD 馬印(67)
- ミニター(59)
- RS PRO(46)
- アキュラ(40)
- 三菱マテリアル(32)
- アズワン(31)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- TAKEGAWA(武川)(25)
- ミルウォーキーツール(25)
- 工進(21)
- 北陽電機(18)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(17)
- COOLER MASTER(17)
- Baumer(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rpm」の検索結果

RPM21BD
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
RPM12BD
シュナイダーエレクトリック¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
RPM11BD
シュナイダーエレクトリック¥899税込¥9891個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
インナーサイレンサー F-TYPE
RPM¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。外径(Φmm)47.4
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
前後取付マウント台板 RPM15
河村電器産業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷前後で取付固定する据置き台付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U
25,000rpm エアーグラインダーキット
エスコ¥10,400税込¥11,4401台翌日出荷付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
インナーサイレンサー R-TYPE
RPM¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。 F-TYPE インナーサイレンサーよりも高い消音性能を発揮します。外径(Φmm)47.4
DCギアモータ RS Pro 190 rpm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様出力スピード = 190 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM
YoshidaTools¥26,980税込¥29,6781台当日出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 12 rpm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様出力スピード = 12 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 300 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 62.3mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
VELONA60 SP200&RPM
DAYTONA(デイトナ)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷Φ60のアルミボディに球面レンズを組み合わせたインジケーター付きスピードメーター。ホワイトパネルとレッドニードルを組み合わせたデザインで、クラシックバイクにもなじみやすい。取り付けはピッチ45mmの防振メーターステーに対応。ボディの張り出しを抑えた設計で、デザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。サブモニターにはタコメーター、ボルトメーター、オドメーター、トリップメーターを表示可能。表示は1種類ずつ切り替えて使用します。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属し、パルス信号の取得が難しい車両にも対応しやすい仕様です。用途サブモニターは、タコメーター/電圧計/ODO/TRIP1、TRIP2を表示可能。インジケーターは、任意設定の回転数警告機能付き。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ホワイト
...