カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-100-12」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(31件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • LRS-100シリーズ MEAN WELL

    LRS-100シリーズ

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
    用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)97質量(g)340奥行(mm)30温度(℃)-30~70入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RS-100シリーズ MEAN WELL

    RS-100シリーズ

    MEAN WELL
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • 椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ

    椿本チエイン
    479税込527
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
    用途動力伝達用材質スチール列数1
  • タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットロングスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイス直径(Φmm)2.98表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45
  • スポイド瓶 丸型 ソーダガラス シリコンゴム仕様 100mL 褐色 Si RS-100 1箱 12本入 マルエム[理化学・容器]

    スポイド瓶 丸型 ソーダガラス シリコンゴム仕様 100mL 褐色 Si RS-100 1箱 12本入

    マルエム[理化学・容器]
    4,698税込5,168
    1箱(12本)
    9日以内出荷
    スポイド瓶シリーズのシリコンゴム仕様です。
    材質本体/ソーダガラス、ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、スポイド/硼珪酸ガラス、スポイドゴム/シリコン、オーバーキャップ/PS(ポリスチレン)容量(mL)100本体寸法(mm)Φ50.0×106.5アズワン品番69-8921-54
  • RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 100 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 100 mA

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-1 (5 mm)、色付きウェッジ
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 12mm ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 12mm ステンレス鋼

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。319ステンレススチール マイナスヘッドねじ
    仕様内径 = 85 → 100mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 85mm最大内径 = 100mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ふわふわフィール2倍巻ロール 12RS 100m114mm 1箱 12本×6パック入 富士里和製紙

    ふわふわフィール2倍巻ロール 12RS 100m114mm 1箱 12本×6パック入

    富士里和製紙
    6,998税込7,698
    1箱(6パック×12本)
    24日以内出荷
    2倍巻きトイレットぺ-パー100mシングル。ロールが大きめにふわっと巻かれているので紙の柔らかさをより実感できます。細かいクレープにより、伸縮性があるため拭き取りやすい紙質です。
    仕様●114mm幅100m巻●シングル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●再生紙●単品サイズ:幅224mm×奥行224mm×高さ342mm●入数:1箱(12R/パック×6P)●箱サイズ:450×450×460(mm)アズワン品番65-9645-98
  • RS PRO インジケータライト 12 V 電話スライド 100 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V 電話スライド 100 mA

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命: 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = 電話スライド定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 44 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.2 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
  • RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
  • Vishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12

    VISHAY
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。定格電力 = 10W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーターマット RS PRO, 7.5 W, 75 x 100mm, 12 V RS PRO

    ヒーターマット RS PRO, 7.5 W, 75 x 100mm, 12 V

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    許容入力 = 7.5 W。長方形のマットサイズ = 75 x 100mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 75 x 100 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS PRO V16
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 V RS PRO

    ヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 V

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    許容入力 = 4 W。長方形のマットサイズ = 25 x 100mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 25 x 100 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS Pro ポリイミドヒーターマット、 25 mm x 100 mm x 0.2 mmRS Pro の Kapton c ヒーターマットは、ラボの研究やコンピュータ機器など、高速かつ正確な加熱が必要な場合に信頼できるソリューションです。低プロファイルで優れた電気絶縁特性を備え、高速かつ効率的な熱伝導を実現し、局所的な加熱用途で省スペースを実現します。 マットには柔軟性があるため、何枚かの輪郭に巻き付けることで、均一な加熱が可能になります。Kapton c は、化学薬品、真菌、細菌に耐性のある、薄く、有機的かつ半透明な加熱素材で構成されているため、医療殺菌の環境に最適です。このユニットを PT100 、熱電対、リミットスイッチなどの熱制御装置と組み合わせることで、最高の性能を実現できます。 このヒーターマットは、ガス放出特性が低いため、通常、軍事や航空宇宙の用途に使用されます。これは、 60 ° C → +200 ° C の広い温度範囲で動作できるようにする耐候性及び耐オゾン性の特性を備えているためです特長と利点. RS Pro ポリイミド製ヒーターマット .動作温度範囲: -60 ° C ~ +200 ° C .長さ 25 mm .幅 100 mm .厚さ 0.2 mm .一般的にラボでの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事・航空宇宙、写真及び光学機器の設定で使用されますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルビット RS PRO HSS M12 全体長100 mm カッター径20mm シャンク径12.5 mm プレーン RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS M12 全体長100 mm カッター径20mm シャンク径12.5 mm プレーン

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。
    仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M12mmカッター径 = 20mmカッター長さ = 22mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 12.5 mm全体長さ = 100 mm材質 = HSS
  • シリコンヒーターマット RS Pro, 10 W, 100 x 100mm, 12 V dc RS PRO

    シリコンヒーターマット RS Pro, 10 W, 100 x 100mm, 12 V dc

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様マット形状 = 角型許容入力 = 10 W長方形のマットサイズ = 100 x 100mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドスタンド シグマ光機

    ロッドスタンド

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ロッドスタンド RSシリーズ シグマ光機

    ロッドスタンド RSシリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
  • Siretta WiFiアンテナ Siretta

    Siretta WiFiアンテナ

    Siretta
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エンドミル RS PRO 全長100 mm, HSS カッター径8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm RS PRO

    エンドミル RS PRO 全長100 mm, HSS カッター径8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HSS エンドミル、 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm カット径RS Pro 5 ピースエンドミルセットは、家庭や業務用の環境で使用するように設計されていて、さまざまな材料の形を変えたり切断したりすることができます。鉄や非鉄金属の中心切断に適しているエンドミルは、プランジ、ドリル加工、ランピングなどのさまざまな用途で効果的に機能します。 このキットには、ドリルに接続するときの安全性を高めるために、ねじ止めシャンクエンドミルが付いています。キットには、直径 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 5 個のカッターが含まれています。ビットは高速度鋼( HSS )製で、高温にさらされても性能を維持しながら精度と効率を向上できます。4 枚刃設計になっているので、速度 Faster このキットは、米国及び欧州の技術要件に適合し、 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に適合しています。特長と利点エンドミル 個キット ねじ止めシャンクエンドミル HSS 材料 8 mm 20 mm のカッター径 センターカット 全長 100 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カッター径 = 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm材質 = HSS全体長さ = 100 mmシャンクタイプ = ねじ込みカッティングセンター = あり
  • RS PRO 使い捨て手袋 ビニール RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 ビニール

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ビニール
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • RS Pro 使い捨て手袋 ビニール RS PRO

    RS Pro 使い捨て手袋 ビニール

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様サイズ = M材質 = ビニールラテックスフリー = Yグローブの数 = 100使い捨て/再利用可能な = 使い捨てEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命
  • オプション/芯棒セット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用 山金工業

    オプション/芯棒セット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用

    山金工業
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    山金工業製ロール材スタンド【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】の本体に追加取り付けいただけるオプション芯棒セットです。100m巻きまでのロール材をセット可能。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材
    用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質【主な材質】スチール【芯棒】ダークグレー(表面樹脂コーティング仕上げ)巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
  • シリコンヒーターマット RS PRO RS PRO

    シリコンヒーターマット RS PRO

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン

    スプロケット 2Bタイプ

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状2BシリーズRS標準下穴
  • RS PRO 丸形コネクタ RS PRO

    RS PRO 丸形コネクタ

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ケーブルグランド RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド

    RS PRO
    389税込428
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS標準スプロケットRS100 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS100 1Aタイプ

    椿本チエイン
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)31.75タイプ標準品ローラ径(Φmm)19.05
  • RS PRO パネル取り付け固定レジスタ RS PRO

    RS PRO パネル取り付け固定レジスタ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 JFET入力 オペアンプ

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
    その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
  • 中継機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    中継機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
    仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕材質樹脂ホワイト質量(g)約600電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」設置場所屋内(壁面取付)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)停電補償あり(約30分)
  • レシートプリンター EPSON

    レシートプリンター

    EPSON
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
    付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
  • アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH 京セラ

    アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH

    京セラ
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付け方法アーバー寸法APMX(mm)4.6
  • マスターシリンダータンクキャップ  【NISSIN Φ59】 ライムグリーン DAYTONA(デイトナ)

    マスターシリンダータンクキャップ 【NISSIN Φ59】 ライムグリーン

    DAYTONA(デイトナ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色のコントラストがきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。
    ライムグリーン適合車種CB1300SF(’03~’15)(R)、CB1300SB/ST('05~’15)(R)、CB1100(’10~’14)(R)、CB1100XX(’97~’01)(R)、CB1000RR(’06~’14)(F)、CB900HORNET(’01~’02)(R)、VR800(’02~(07)(R)、CB750(’96~’08)、RVF750R(’94)(R)、DN-01(’08~’09)(R)、CBR600RR(’07~’13)(F)、CBR600F(’99~’01)(R)、HORNET600(’98~’00)(R)、RVF400R(’94)(R/F)、CB400SF(’99~’14)(R)、CB400SB(’05~’14)(R)、MT-01(’05~’06)(F)、FJR1300(’06~’15)(R)、YZF-R1(’04~’14)(F)、YZF-R6(’06~’10)(F)、GSX-R1000(’01~’12)(F)、SV1000S(’03~’06)(F)、GSX-R750(’00~’11)(F)、SV650S(’99)(F)、GSX-R600(’01~’11)(F)、SV400S(’98~’05)(F)、ZX-14R(’12~’15)(F/R)、ZZR1400(’06~’11)(F/R)、1400GTR(’08~’15)(R)、ZRX1200DAEG(’09~’15)(R)、ZRX1200R/S(’01~’08/’01~’02)(R)、ZX-12R(’00~’06)(R)、ZZR1200(’02~’05)(R)、ZZ-R1100(’99~’01)(R)、ZEPHYR100/RS(’92~’96)(R)、ZX-10R(’04~’07)(R/F)、ZX-10R(’08~’15)(F)、Ninja1000(’11~’15)(F)、Z1000(’07~’09)(F)、Z1000(’03~’06)(R)、ZX-9R(’98~’03)(F/R)、Z750(’07~’10)(F)、Z750/S(’04~’05/’05~’07)(R)、ZEPHYR750(’91~’06)(R)、Ninja650/R(’12~’16/’09~’11)(R)、ER-6n/f(’06~’14/’07~’10)(R)、VERSYS650(’07~’15)(R)、ZX-6R(’13~’15)(F)、ZX-6R(’09~’12)(F/R)、ER-4n(’11~’13)(R)、Ninja400/R(’14~’15/’11~’13)(R)、ZRX400/Ⅱ(’94~’08)(R)、ZZR400(’90~’06)(R)、ZEPHYRx(’96~’08)(R)、Ninja250R(’11~’12)(F)、Ninja250R(’08~’10)(R)主な適合車種CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアブレーキマスターに使用
  • マスターシリンダータンクキャップ  【NISSIN Φ59】 レッド DAYTONA(デイトナ)

    マスターシリンダータンクキャップ 【NISSIN Φ59】 レッド

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色のコントラストがきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。
    レッド適合車種CB1300SF(’03~’15)(R)、CB1300SB/ST('05~’15)(R)、CB1100(’10~’14)(R)、CB1100XX(’97~’01)(R)、CB1000RR(’06~’14)(F)、CB900HORNET(’01~’02)(R)、VR800(’02~(07)(R)、CB750(’96~’08)、RVF750R(’94)(R)、DN-01(’08~’09)(R)、CBR600RR(’07~’13)(F)、CBR600F(’99~’01)(R)、HORNET600(’98~’00)(R)、RVF400R(’94)(R/F)、CB400SF(’99~’14)(R)、CB400SB(’05~’14)(R)、MT-01(’05~’06)(F)、FJR1300(’06~’15)(R)、YZF-R1(’04~’14)(F)、YZF-R6(’06~’10)(F)、GSX-R1000(’01~’12)(F)、SV1000S(’03~’06)(F)、GSX-R750(’00~’11)(F)、SV650S(’99)(F)、GSX-R600(’01~’11)(F)、SV400S(’98~’05)(F)、ZX-14R(’12~’15)(F/R)、ZZR1400(’06~’11)(F/R)、1400GTR(’08~’15)(R)、ZRX1200DAEG(’09~’15)(R)、ZRX1200R/S(’01~’08/’01~’02)(R)、ZX-12R(’00~’06)(R)、ZZR1200(’02~’05)(R)、ZZ-R1100(’99~’01)(R)、ZEPHYR100/RS(’92~’96)(R)、ZX-10R(’04~’07)(R/F)、ZX-10R(’08~’15)(F)、Ninja1000(’11~’15)(F)、Z1000(’07~’09)(F)、Z1000(’03~’06)(R)、ZX-9R(’98~’03)(F/R)、Z750(’07~’10)(F)、Z750/S(’04~’05/’05~’07)(R)、ZEPHYR750(’91~’06)(R)、Ninja650/R(’12~’16/’09~’11)(R)、ER-6n/f(’06~’14/’07~’10)(R)、VERSYS650(’07~’15)(R)、ZX-6R(’13~’15)(F)、ZX-6R(’09~’12)(F/R)、ER-4n(’11~’13)(R)、Ninja400/R(’14~’15/’11~’13)(R)、ZRX400/Ⅱ(’94~’08)(R)、ZZR400(’90~’06)(R)、ZEPHYRx(’96~’08)(R)、Ninja250R(’11~’12)(F)、Ninja250R(’08~’10)(R)主な適合車種CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアブレーキマスターに使用
  • HB-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック SHIMANO(シマノ)

    HB-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 さらに高剛性。 安定性がさらに向上しました。 メンテナンスとセッティングが容易です。 モデル番号:HB-RS770 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed Eスルーアクスルは別売になります。
    ブレーキセンターロックディスクブレーキ寸法(mm)OLD:100ブラック/シルバー質量(g)125ベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN固定方法12mm E-スルー
  • ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエイン

    ショックガードカップリング TGBシリーズ

    椿本チエイン
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • シリアルアダプターカード/PCIe x1/4ポート増設/2x RS232 + 2x RS422/RS485/標準&ロープロファイル/ブレイクアウトケーブル付 StarTech.com

    シリアルアダプターカード/PCIe x1/4ポート増設/2x RS232 + 2x RS422/RS485/標準&ロープロファイル/ブレイクアウトケーブル付

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    4ポート(2x RS232、 2x RS422/485)シリアルコンボカード 。最大RS232Cデータ転送レート 460Kbps。2線/4線 RS485モードをサポート。送信端末/受信端末ごとに256バイトのFIFO。標準およびロープロファイルブラケット付属。PCI Express仕様1.0a準拠。PCI パワーマネジメント1.1対応
    用途組立てラインや製造ラインで監視・制御を行う産業用機器。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンター、カードリーダー / カード読み取り機、計量器、高い場所に設置されたディスプレイなどを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。セルフサービス機やキオスク端末で、計量器、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンター、ラベルプリンター等のシリアルデバイスを制御仕様●ホストコネク:PCI Express x1●外部ポート:4x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●シリアルプロトコル:RS-232/422/485●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256バイト●フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS●パリティ:None、Odd、Even、Space、Mark●ストップビット:1、1.5、2●対応プロトコル:RS-232, RS-422, RS-485 2-wire/ 4-wire●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●色:グリーン●材質:スチール●システム要件:PCI Expressスロット●動作温度:0℃~100℃●保存温度:0℃~150℃●湿度:20~80% RH●製品長さ:134mm●製品幅:14mm●製品高さ:69mm●製品質量:67g●付属品:ブレークアウトケーブル、ロープロファイル対応取り付け金具、ドライバーCD、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応