カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(14)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「rs-50-15」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • シーブベアリング NSK(日本精工)

    シーブベアリング

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • チェーンテンショナー 椿本チエイン

    チェーンテンショナー

    椿本チエイン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • RS PRO 両面紙テープ,幅:15mm,長さ:50m RS PRO

    RS PRO 両面紙テープ,幅:15mm,長さ:50m

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro両面紙テープ. 両面紙テープは、両側に接着剤が施され、剥離紙が付いています。このテープは、切りやすく、2つの面を貼り合わせたいときに使用することができます。RS Pro両面紙テープには、強力なアクリル接着剤が塗布されており、剥離紙は簡単に剥がすことができます。このテープは、家庭、オフィス、作業場のさまざまな用途に最適な製品です。代表的用途. RS Pro両面テープは、紙アイテムの修復や結合、封筒の密封、アート / クラフト、アイテムの固定などに使用します。
    仕様バックの材質 = 不織布幅 = 15mm長さ = 50m色 = 白接着材料 = アクリル, ゴム動作温度 Max = +80℃
  • RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:15mm,長さ:50m RS PRO

    RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:15mm,長さ:50m

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 両面 PVC テープ、 15 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 15 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
    仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 15mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
  • RS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 15 x 50mm x 15mm RS PRO

    RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 15 x 50mm x 15mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    タイプ = ブラケット取付。長さ = 15 x 50mm。奥行 = 15mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 15 x 50 mm 4 穴ステンレススチール アングルブラケットこれらの小型で高品質な L 字型アングルブラケットは、直角に合う個別の部品を結合するように設計されています。そのため、シェルフの取り付けや木材フレームの支持に最もよく使用されます。 各脚の寸法が 50 mm なので、省スペースが重要な家庭やオフィスでの使用に適しています。3 mm ステンレススチール製なので、屋外での使用にも適しています。これにより高い耐腐食性が得られるため、悪天候や一般的な損耗に耐えられます。 これらのブラケットは、コーナーブレースとしても効果的に使用できます。頑丈で省スペース設計のため、直角のコーナージョイントに簡単にはめ込むことができ、椅子、テーブル、キャビネットなどの家具を強化できます。4 つの穴が開けられており、ねじを材料と同一平面に SIT するように設計されています。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚(長さ 50 mm ) .脚 B の長さは 50 mm です .幅 15 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 15kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールドなしHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 15 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 91mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ

    椿本チエイン
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計) オルガノ

    カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)

    オルガノ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
    用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cm警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅アズワン品番1-3176-31トラスコ品番455-5333
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    549税込604特価
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS50 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン

    スプロケット 2Bタイプ

    椿本チエイン
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状2BシリーズRS標準下穴
  • RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    659税込725特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • パワークランプシリンダ SMC

    パワークランプシリンダ

    SMC
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
  • ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 50Hz

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレルデジタルスイッチング出力タイプ = NPN接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 91mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • RSローラチェーン 椿本チエイン

    RSローラチェーン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • RS PRO ブラケット ブラケット取付 スチール 15 x 25mm x 10mm RS PRO

    RS PRO ブラケット ブラケット取付 スチール 15 x 25mm x 10mm

    RS PRO
    789税込868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RS Pro アングルブラケット、取り付け穴付き. RS PROシリーズの亜鉛めっきソフトスチール製アングルブラケットは、適切なねじで簡単かつ確実に固定するための固定穴を備えています。これらのL形ブラケットは、一般的に、材料を直角に結合するために使用されます。これらの金属製アングルブラケットは、シェルフを壁に固定するのに最適で、作業やプロジェクトに応じてさまざまなサイズを用意しています。 オプションは以下の通り: 427-991 427-991 アングルブラケット、14.6 mm 15 mm 427-997 427-997 アングルブラケット、15 mm 25 mm 428-001 428-001 アングルブラケット、15 mm 50 mm 428-007 428-007 アングルブラケット、15 mm 70 mm RS PROには、さまざまな用途に適した幅広いブラケットを用意しています。軽量又はヘビーデューティ作業用のブラケットを在庫しており、さまざまなサイズで、職場や家庭の両方でさまざまな作業やプロジェクトに適合します。特長と利点:. 3.7 mm固定穴付きアングルブラケット 厚さ: 1.2 mm 幅: 10 mm 亜鉛めっき仕上げ 10個入りのパックで提供 代表的用途:. アングルブラケットは 字型の固定具で、壁、ドア、棚、窓、家具などさまざまなコンポーネントを接続又は固定するために多くの用途で使用されています。 ブラケットは、次のような場所で使用できます。 作業場 家庭 オフィス 店舗 金物類 金属加工. よくある質問 アングルブラケットとは何ですか? アングルブラケットは、シェルフブラケット、コーナーブレース、L字型ブラケットとも呼ばれる固定具です。通常、スチール製とステンレススチール製で、 90 度の角度で つの部品の接合に使用されます。ブラケットは、シェルフ ;引き出しの補強や固定、その他の多くの用途に適しています。ブラケットの長さは、両方向ともに多種多様で、個別の用途に対応でき、また横幅と穴のパターンも多種多様です。円形、溝付きなど穴の形状はさまざまで、穴のパターンもブラケットのサイズと形状によって異なります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = ブラケット取付長さ = 15 x 25mm奥行 = 10mm材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • RS50 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS50 スプロケット 1Aタイプ

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • その他(CKZT~) SMC

    その他(CKZT~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
  • RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエイン

    RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

    椿本チエイン
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
  • RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 0.5m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒 RS PRO

    RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 0.5m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 50 cm モニタケーブルには、 2 つの高密度 15 ピンオスコネクタが付属しています。これらのコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタとして知られています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられるアナログ信号です。
    仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応