カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「rs-hyd」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GB-HYD用センサーカートリッジ JIKCO(ジコー)GB-HYD用センサーカートリッジJIKCO(ジコー)
46,980税込51,678
1個
21日以内出荷
定置式水素警報器
用途水素ガス漏洩検知対象ガス水素ガス
低濃度水素警報器 イチネン製作所低濃度水素警報器イチネン製作所
98,980税込108,878
1個
当日出荷
定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppmサイズ167×40×82mm質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000アズワン品番1-1112-11
【レンタル】低濃度水素警報器 GB-HYDシリーズ レンタル イチネン製作所【レンタル】低濃度水素警報器 GB-HYDシリーズ レンタルイチネン製作所
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
定置型水素警報応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。センサーはカートリッジ式の為容易に交換可能です。メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。外部出力警報ブザー搭載ACアダプタ駆動可燃性ガスにも反応します。
用途ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など寸法(mm)167×40×82質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000サービス分類レンタル