カテゴリ
- 制御機器(1,174)
- 電気材料(232)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
- メカニカル部品(170)
- 科学研究・開発用品(164)
- バイク部品(135)
- 測定用品(134)
- パソコン/周辺機器(127)
- 機構部品(88)
- 切削工具(62)
- 手袋(54)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 作業工具(35)
- 物流用品(34)
- 安全標識(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 安全靴・作業靴(28)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 家電(22)
- 作業服(20)
- 梱包用品(16)
- 清掃用品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 防犯用品(15)
- 研磨材(14)
- 自転車部品(14)
- カー用品(13)
- 厨房用品(10)
- 安全保護具(9)
- 保管用品(8)
- 安全用品(8)
- 事務用品(8)
- 測定関連サービス(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- バイク純正部品(5)
- テープ(5)
- オフィス家具(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 縫製用品(4)
- 日用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 介護用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農業機械(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(20)
- BODIS (ボディス)(13)
- brembo(16)
- ERECTA(エレクター)(78)
- GBRacing (ジービーレーシング)(11)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(14)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(34)
- omron(オムロン)(27)
- PISCO(ピスコ)(12)
- RS PRO(1,846)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- SMC(93)
- アズワン(26)
- イメージニクス(19)
- エレコム(17)
- ケナメタル(12)
- コフロック(25)
- 未来舎(11)
- 椿本チエイン(84)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS100 1Aタイプ
椿本チエイン¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)31.75タイプ標準品ローラ径(Φmm)19.05
アタッチメント付 RS100形チェーン
椿本チエイン¥399~税込¥439~1リンク5日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05列数1概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)108最大許容張力(kN)22.6
スプロケット RS100-1C
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)18種類スプロケット列数1チェーンNo.RS100スプロケット形状C形
RS100 スプロケット 1Aタイプ
椿本チエイン¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から22日以内出荷材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状A形
RS100 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から37日以内出荷形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
スプロケット RS100-2C
椿本チエイン¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から32日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100スプロケット形状C形
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS100 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から22日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05ハブ長さL(mm)50
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
CC-RS100W用ブラケットキット
CATEYE(キャットアイ)¥399税込¥4391個4日以内出荷QUICK(CC-RS100W)がワンタッチで着脱できる専用ブラケット センターオフセット設計 付属のブラケットゴムパットを取り外してオーバーサイズハンドルに取り付ける事が可能色ブラック取付径(Φmm)31.8、25~26
RS-100シリーズ
MEAN WELL¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1![スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148823-221212-02.jpg)
スポイド瓶(丸型)
マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から翌々日出荷その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
RS-100NA 単相100V 八角刃裁断機(4)
ケーエム(KM)(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション)電圧(V)単相100寸法(inch)4
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
二方型異径ホース継手
ノールマ(50件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ガラセリウム
ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(100g)当日出荷ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥459税込¥5051個当日出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
T型異径ホース継手
ノールマ(39件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148823-221212-02.jpg)













![丸型スポイト瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61617134-210319-02.jpg)