カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(4)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rs100-1b」の検索結果

RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS100 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷から37日以内出荷形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
スプロケット
椿本チエイン¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷仕様歯先硬化処理品形状1B歯数10軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)18種類スプロケットシリーズRS標準下穴列数1チェーンNo.RS100スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)~40
RS100 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から22日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05ハブ長さL(mm)50
ミニUSBコネクタ RS PRO
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
ロープシーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から7日以内出荷クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
Zスライダ
コガネイ¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X100
コガネイ¥90,980~税込¥100,078~1個8日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個8日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RS2C
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32RS3B)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RS2A
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS2B)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS2A)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W