カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 椿本チエイン(7)
- SMC(6)
- RS PRO(4)
- CKD(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- Thomson Linear(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
「rs100-1b」の検索結果

Zスライダ
コガネイ¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X100
コガネイ¥90,980~税込¥100,078~1個8日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個8日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10