カテゴリ
- メカニカル部品(115)
- チェーン(48)
- スプロケット・アイドラー(6)
- 制御機器(223)
- 科学研究・開発用品(184)
- 機構部品(31)
- 切削工具(28)
- パソコン/周辺機器(20)
- 電気材料(17)
- カー用品(17)
- バイク部品(16)
- 作業工具(16)
- 清掃用品(14)
- 測定用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 厨房用品(11)
- 保管用品(9)
- 研磨材(9)
- オフィス家具(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 物流用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 梱包用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 安全用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(54)
- BOURNS(6)
- brembo(7)
- ERECTA(エレクター)(170)
- LIAN LI(4)
- Murata Power Solutions(15)
- RS PRO(309)
- SIEMENS(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アルインコ(4)
- イスカル(4)
- シンコー(6)
- メイキコウ(31)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- 岡崎精工(4)
- 日研工作所(5)
- 未来舎(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スプロケット RS120-1B
椿本チエイン¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から27日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS120スプロケット形状B形
スプロケット RS120-2B
椿本チエイン¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から42日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120スプロケット形状B形
スプロケット RS120-2A
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から31日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120スプロケット形状A形
スプロケット RS120-2C
椿本チエイン¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷から42日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120スプロケット形状C形
アタッチメント付 RS120形チェーン
椿本チエイン¥879~税込¥967~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
二方型異径ホース継手
ノールマ(51件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
はしご兼用脚立 PRS-WA
アルインコ(38件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用材質アルミタイプスタンダード規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
T型異径ホース継手
ノールマ(39件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
エンドボルト(RSローラチェーン用)
椿本チエイン¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌々日出荷チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。仕様エンドボルト種類チェーンボルト・ターンバックル
接点復活王ニューポリコールキング
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷●電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。●PRTR法非該当です。用途●ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止。トラスコ品番356-2794危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.048LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
リングジョイント
SK11¥669~税込¥736~1個当日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
両丸キー(フリーレングス)SUS316/12
セイキ製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル
audio-technica¥42,980税込¥47,2781巻(50m)6日以内出荷・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS120です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS120では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。異種線径のツイスト構造によりワイドレンジですっきりとした明確な定位と細かいディテールを描くことを特長としています。AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量67pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981セット(6m)当日出荷から8日以内出荷
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら